Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS 照光式単極ロッカー壁スイッチ、20A
照光式単極ロッカーウォールスイッチ、20A
Hubbell Wiring Device-Kellems 単極ロッカー スイッチは、建設および産業用途で電気設備を XNUMX か所から制御するのに最適です。 配線接続を最適化し、負荷がオフの位置にあるときに信号を送るための青色 LED インジケーターを備えた背面と側面の配線設計を採用しています。 これらは、金属製ウォールボックスと取り付けストラップ間の接地を継続するための自動自己接地ステープルと統合されています。 これらのスタイル ライン、照光式デコレーター シリーズ スイッチは、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性構造を特徴とし、耐久性、耐衝撃性、耐腐食性を備えています。 これらのスイッチは、アイボリーとホワイトの幅広い色からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 3方向照明スイッチ 同シリーズで2か所から電気器具を制御可能。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キャップ
- 難燃性およびアークフラッシュつなぎ服
- フロートボール
- 油圧アキュムレータマウント
- コンビネーションソフトスタート
- ドリーと発動機
- 手押し車および手押し車付属品
- 手のこぎりとのこぎり
- データとコミュニケーション
- 包装用テープディスペンサーと機器
- BRADY 空の流出トラック
- PROTO トルクスインサートビット
- NEWSTRIPE ロールマスターローラーキット
- VESTIL AC シリーズ ゴム車輪止め
- EATON Cシリーズ モールドケーススイッチ Kフレーム
- MAGLINER ホイールガード
- KENNEDY KYAcry シリーズ ビン取り付けクリップ
- TEMPIL 温度インジケーター
- CAMPBELL Quik アロイ シリーズ カップリング リンク