SPEEDAIRE 3JT79 多目的エアホース 3/4 インチ 長さ 50 フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | ブラック |
カップリング材料 | 真鍮 |
カバー材質 | EPDM |
フィッティングサイズ | 3/4 "(M)NPT |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
外径 | 1.1 " |
強化 | 合成毛糸 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -20〜190度F |
船の重量(kg) | 7.74 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3JT78 | 25ft。 | ¥32,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。