YG-1 TOOL COMPANY 3%バナジウム合金ハイススパイラル刃タップ ハードスリック仕上げ
形式 | モデル | ねじの種類 | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BV426 | メートル法の粗い | BV | 74 mm | 1.50 mm | D6 | 9.70 mm | M10 | 13 mm | ¥5,378 | |
B | E4315 | メートル法の粗い | E4 | 80 mm | 1.00 mm | D5 | 6.50 mm | M6 | 11 mm | ¥4,677 | |
B | E5365 | メートル法の粗い | E5 | 90 mm | 1.25 mm | D5 | 8.10 mm | M8 | 12 mm | ¥6,362 | |
A | BV435 | メートル法 | BV | 74 mm | 1.25 mm | D5 | 9.70 mm | M10 | 12 mm | ¥5,136 | |
A | E0403 | UNC | E0 | 2.5 " | 20 | GH3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | ¥4,583 | |
A | E0483 | UNC | E0 | 2 15 / 16 " | 16 | GH3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 35 / 64 " | ¥6,073 | |
A | E0563 | UNC | E0 | 3.375 " | 13 | GH3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ¥7,679 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドインパクトドライバー
- 皿ばね
- ブレーキおよびクラッチアクセサリー
- ダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- フードサービス調理器具と準備
- フードサービス機器および機器
- バラスト
- ぼろきれとワイプ
- リフティングハードウェア
- BALDWIN FILTERS 一次および二次燃料/水分離器
- BUSSMANN CC12Hシリーズ時間遅延ミゼットヒューズ
- 3M 透明な曇り止め遠近両用老眼鏡
- HELICOIL スパイラルポイントプラグタップ、UNF、2B
- HOFFMAN Weatherflo シリーズ エンクロージャベース
- SPEARS VALVES PVCクラス200IPS加工フィッティング60度。 エルボ、ソケットxソケット
- PROTO プーラースプリングクリップ
- HUB CITY Hera シリーズ減速機
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-L スタイル、821 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機