入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | ハードスリック |
リスト番号 | E0 |
材料 | 3%バナジウム合金高速度鋼 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
ピッチ | 13 |
ピッチ直径の制限 | GH3 |
シャンク径 | 0.367 " |
サイズ | 1 / 2 " |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 5 / 8 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.59 |
船の長さ(cm) | 9.84 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207508000 |
モデル | ねじの種類 | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV426 | メートル法の粗い | BV | 74 mm | 1.50 mm | D6 | 9.70 mm | M10 | 13 mm | ¥6,098 | |
BV435 | メートル法 | BV | 74 mm | 1.25 mm | D5 | 9.70 mm | M10 | 12 mm | ¥5,705 | |
E0403 | UNC | E0 | 2.5 " | 20 | GH3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | ¥5,027 | |
E0483 | UNC | E0 | 2 15 / 16 " | 16 | GH3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 35 / 64 " | ¥6,744 | |
E4315 | メートル法の粗い | E4 | 80 mm | 1.00 mm | D5 | 6.50 mm | M6 | 11 mm | ¥5,193 | |
E5365 | メートル法の粗い | E5 | 90 mm | 1.25 mm | D5 | 8.10 mm | M8 | 12 mm | ¥7,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。