YG-1 TOOL COMPANY
フィルタ
機械加工
配管
安全性
機械加工 フィルタ
機械切削工具全ラインナップを見る
超硬ドリルビット K30-40 グレードの超硬ソリッド ドリル ビットは、合金鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の穴あけに適しています。 140 度のドリル先端角、自己中心設計、SAE / メートル寸法が特徴です
超硬エンドミル スクエア/コーナーラジアス/ボールノーズ超硬エンドミルは、グラファイト、鍛造アルミニウム、ベークライト、木材、真鍮および複合材料への用途に適しています。 超微細ダイヤモンドコーティングにより耐摩耗性が向上し、耐久性が向上します。
コバルトエンドミル 2、3、4、5、6 枚刃スタイルのコバルト エンドミルは、ニッケル合金、ステンレス鋼、アルミニウム、オーステナイト合金、チタン合金の溝加工、ポケット加工、トレーサーミーリング、穴あけ、倣い加工に適しています。 さまざまなシャンク直径のスクエアおよびボールノーズエンドのバリエーションを用意
クーラント供給ドリルビット 高速度鋼エンドミル Jobberの長さのドリルビット スポッティングドリルビット タップ バナジウム合金高速度鋼スパイラルポイントタップは、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、鋳鉄の深くて正確なねじ切りを支援するように設計されています。 穴の他端から切粉を効果的に押し出すことができます。 スパイラルフルートやパイプタップもございます
フライス工具全ラインナップを見る
インデックス可能なエンドミル 鋼鉄や鋳鉄に大径の穴を開けるように設計された、幅広い使い捨てスペード ドリル インサートが含まれています。 一体化されたチップブレーカー溝により、穴あけの安定性を向上させ、切りくずを穴から排出します。
Yg-1ToolCompanyについて
YG-1は、40年以上にわたり、高品質の切削工具を商業および産業市場に提供してきました。 YG-1切削工具カタログには、耐久性があり高性能なフライス工具、穴あけ工具、タッピング工具が幅広く組み込まれています。 回転工具部品; インデックス可能なインサートとスレッドミル。 YG-1が提供する超硬エンドミルは、主に、フライス加工、プロファイリング、輪郭加工、スロット加工、ざぐり加工、穴あけ、またはリーマ加工中にワークピースに形状や穴を開けるために設計されています。 さまざまなエンドミルや、タップ、超硬ドリルビット、エントランスマットなどの他のYG-1製品からお買い物を Raptor Supplies.