YG-1 TOOL COMPANY 3%バナジウム合金ハイス スパイラルポイントタップ 酸化水蒸気仕上げ
形式 | モデル | ねじの種類 | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IB547 | メートル法の粗い | IB | 91 mm | 2.00 mm | D7 | 10.90 mm | M14 | 25 mm | ¥8,387 | |
B | J9426 | メートル法の粗い | J9 | 100 mm | 1.50 mm | D6 | 9.70 mm | M10 | 3 / 4 " | ¥5,114 | |
C | I9643 | UNC | I9 | 3 13 / 16 " | 11 | GH3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ¥5,786 | |
C | I9784 | UNC | I9 | 5.125 " | 8 | GH4 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ¥14,146 | |
C | I9563 | UNC | I9 | 3.375 " | 13 | GH3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ¥2,941 | |
C | I9703 | UNC | I9 | 4.25 " | 10 | GH3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ¥8,791 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 使い捨てバリアガウン
- 冷暖房ツール
- 空気圧マフラー
- ストレージペールとバケットアクセサリー
- 蒸気タイトフィクスチャ
- 切削工具
- 油圧ホース
- 詳細
- 自動車用リフティングツール
- ポータブルクーラーおよび飲料
- MILLER ELECTRIC TIG溶接機
- BRANSON ダブルステップマイクロチップ
- BELL & GOSSETT サーモスタットエレメント
- BUSSMANN CDNシリーズ特殊ヒューズ
- TENNSCO 棚ボックスガイド
- APOLLO VALVES 120TシリーズPTFEシートNPTグローブバルブ
- KERN AND SOHN 965 シリーズ試験分銅
- TB WOODS 可変ピッチシーブ
- VESTIL AWRシリーズ アルミニウム製歩行用スロープ
- WINSMITH SEエンクロージャシリーズ、E43サイズ、XDBS単減速減速機