ミラー電気 TIG 溶接機
Miller Electric TIG 溶接機は、ステンレス鋼、アルミニウム、特殊合金などの材料にきれいで正確な溶接を作成します。 溶接プロセスでは、汚染を防ぐために非消耗品のタングステン電極と不活性ガスシールドを採用しているため、これらの電気溶接機は航空機の構造、自動車のシャーシの製造、および複雑な金属アートワークに最適です。...続きを见る
形式 | モデル | 軟鋼-材料の厚さ | アルミニウム-材料の厚さ | アンプ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907550 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 25ポンド | - | 見積依頼
|
B | 951876 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4,111,027 | |
C | 907717001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,757,826 | |
D | 951936 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,395,096 | |
E | 951872 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,783,679 | |
F | 951831 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,671,908 | |
G | 951937 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,480,444 | |
H | 907539001 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,949,358 | |
I | 951469 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 25ポンド | - | 見積依頼
|
J | 907782 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,597,747 | |
K | 907596 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,003,741 | |
L | 907716 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,354,610 | |
M | 907683 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,123,330 | |
N | 907684 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,285,835 | |
O | 907552 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,677,001 | |
P | 907719 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,328,820 | |
Q | 907717 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,916,881 | |
R | 951622 | - | - | - | 25 " | 36.25 " | 22.5 " | 1 | 496ポンド | - | 見積依頼
|
S | 907553 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,452,572 | |
O | 907538 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,403,890 | |
S | 907539 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,574,276 | |
T | 907818002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,787,523 | |
J | 907782001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,330,145 | |
U | 907627 | - | - | - | 23.875 " | 17 " | 9.875 " | 単発講座 | 50ポンド | ¥792,102 | |
V | 907538002 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,779,437 | |
W | 907818 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,324,497 | |
X | 907816 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,505,403 | |
Y | 907816001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,572,109 | |
Z | 951694 | 0.012 "から5/8" | 0.015 "から5/8" | 36/33/19/16/13/13.1/12.5 | 43.75 " | 43.125 " | 23.125 " | 1 or 3 | 134ポンド | ¥5,334,270 | |
A1 | 951692 | 0.012 "から5/8" | - | 33/30/17/15/12/12/11.6 | 43.75 " | 43.125 " | 23.125 " | 1 or 3 | 134ポンド | ¥3,529,869 | |
B1 | 951696 | "0.020へ" 1 | "0.020へ" 1 | 97/88/51/44/35/35/34 | 43.75 " | 53.125 " | 23.125 " | 1 or 3 | 198ポンド | ¥6,783,486 | |
C1 | 907711 | 0.020 "から3/16" | 3/16 "までの薄いゲージ | 15 | 13.5 " | 10 19 / 64 " | 5 39 / 64 " | 1 | 13ポンド | ¥731,274 | |
D1 | 907710002 | 0.020 "から3/16" | 3/16 "までの薄いゲージ | 15 | 13.5 " | 10 19 / 64 " | 5 39 / 64 " | 1 | 13ポンド | ¥686,872 | |
E1 | 907710001 | 0.020 "から3/16" | 3/16 "までの薄いゲージ | 15 | 13.5 " | 10 19 / 64 " | 5 39 / 64 " | 1 | 13ポンド | ¥639,588 | |
F1 | 907710 | 0.020 "から3/16" | 3/16 "までの薄いゲージ | 15 | 13.5 " | 10 19 / 64 " | 5 39 / 64 " | 1 | 13ポンド | ¥498,837 | |
G1 | 907711001 | 0.020 "から3/16" | 3/16 "までの薄いゲージ | 15 | 13.5 " | 10 19 / 64 " | 5 39 / 64 " | 1 | 13ポンド | ¥897,776 |
TIG溶接機
Miller Electric TIG 溶接機は、金属加工、製造、メンテナンスおよび修理用途における SS、アルミニウム、マグネシウム、銅、ニッケル合金、鋼のワークピースの溶接に適しています。 これらの溶接機は、現場での携帯性と操作性を考慮したコンパクトで軽量な設計が特徴です。 一部のモデルには、アーク整流を防止し、タングステンの浸食を排除しながら、アークの安定性を実現するスクエアウェーブ技術が搭載されています。 また、実際の電圧と電流定格を表示するデジタル メーターと、固着のないアーク ストライクを提供する適応型ホット スタートも備えています。 単相および三相のバリエーションを備えた幅広い TIG 溶接機からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- これらは、電気アークによる発熱の基本原理に基づいて動作します。
- この熱はさらにベースプレートの金属と消耗電極を溶かすために利用され、堅牢な接合を形成します。
- 保護されたガスは、他の反応性ガスから溶接部を保護するノズルからも供給されます。 優れた表面仕上げと強力な接合を実現します。
特徴
- これらの溶接機は、現場での持ち運びと操作の容易さを考慮した小型軽量設計を特徴としています。
- また、実際の電圧と電流定格を表示するデジタル メーターと、固着のないアーク ストライクを提供する適応型ホット スタートも備えています。
- これらの TIG 溶接機は、入熱を正確に制御するための高度なパルス溶接技術を備えており、薄い材料や複雑な溶接に最適です。
- 高周波始動機能を備えているため、迅速かつ安定したアーク点火が保証され、タングステン汚染のリスクが軽減されます。
- これらの電気溶接機は AC / DC 機能を備えており、アルミニウムやステンレス鋼から銅やチタンまでの幅広い材料の溶接を可能にします。
- 冷却システムが内蔵されており、長時間の溶接作業中の過熱を防ぎ、安定したパフォーマンスと機械の寿命の延長を保証します。
- これらの TIG 溶接機は、カスタマイズ可能な溶接パラメータを備えたデジタル インターフェイスを備えており、オペレータは特定の用途に合わせて設定を微調整できます。
- 一部のモデルには、アーク整流を防止し、タングステンの浸食を排除しながら、アークの安定性を実現するスクエアウェーブ技術がさらに採用されています。
よくある質問
TIG溶接とMIG溶接の違いは何ですか?
- TIG 溶接は、MIG 溶接に比べて堅牢で高品質です。
- XNUMX つの金属片を溶融する場合、TIG はフィラー メタルなしで実行されますが、MIG は溶接にフィード ワイヤを使用します。
TIG溶接機を選ぶ際にはどのような要素を考慮すべきですか?
- 素材の種類と厚さ。
- ご希望の溶接プロセス(AC / DC)。
- アンペア数とデューティサイクルの要件。
これらの電気溶接機を使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 常に適切な保護具を着用してください。
- 整理整頓されたワークスペースを維持します。
- 感電の危険と高温の表面に注意してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソケットレンチアクセサリー
- キーレスブッシング
- 窓拭き用品アクセサリー
- 超音波洗浄機の付属品
- 振動タンブラー
- 訪問数
- ワッシャー
- ガスヒーターおよび付属品
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- ソレノイド
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 手動パネルマウント表面ハードワイヤード Gfcis
- ENERPAC RCSローハイト油圧シリンダー
- VULCAN HART ハイライザー、フロント
- BAILEIGH INDUSTRIAL 溶接ポジショナー、220 V
- SOUTHWIRE COMPANY Simpullシリーズ銅線
- KETT TOOLS リア単列ベアリング
- GENERAC 発電機寒冷地キット
- BALDOR / DODGE 止めねじ・フランジ・ソリッド自動調心ころ軸受
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XSFS 一減速減速機