入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | 蒸気酸化物 |
リスト番号 | IB |
材料 | 3%バナジウム合金高速度鋼 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 91 mm |
ピッチ | 2.00 mm |
ピッチ直径の制限 | D7 |
シャンク径 | 10.90 mm |
サイズ | M14 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 25 mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.75 |
船の長さ(cm) | 9.37 |
船幅(cm) | 1.75 |
HSコード | 8207508000 |
モデル | ねじの種類 | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I9563 | UNC | I9 | 3.375 " | 13 | GH3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ¥3,502 | |
I9643 | UNC | I9 | 3 13 / 16 " | 11 | GH3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ¥6,889 | |
I9703 | UNC | I9 | 4.25 " | 10 | GH3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ¥10,467 | |
I9784 | UNC | I9 | 5.125 " | 8 | GH4 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ¥16,844 | |
J9426 | メートル法の粗い | J9 | 100 mm | 1.50 mm | D6 | 9.70 mm | M10 | 3 / 4 " | ¥5,894 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。