DAYTON 直火式ポータブル石油・灯油魚雷ヒーター
Dayton ポータブル石油加熱ヒーターは、オープン スペース、建設現場、作業現場、屋外の場所で主な熱源として機能するように設計されています。
形式 | モデル | エアーフロー | アンペアAC | BtuH出力 | 燃料タイプ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3VE48 | CFM 175 | 1.4 | 50,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 15 " | 32 " | 12 " | ¥84,460 | |
B | 3VE49 | CFM 265 | 1.4 | 75,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 15 " | 32 " | 12 " | ¥101,500 | |
C | 3VE50 | CFM 500 | 2.3 | 125,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 25 " | 38 " | 22 " | ¥121,216 | |
D | 3VE51 | CFM 600 | 2.7 | 170,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 26 " | 43 " | 24 " | ¥136,777 | |
E | 3VE52 | CFM 650 | 2.8 | 210,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 26 " | 43 " | 24 " | ¥162,233 | |
F | 3VE53 | CFM 1400 | 3.0 | 400,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 35 " | 52.5 " | 54 " | ¥436,011 | |
G | 4XA50 | CFM 3600 | 7.1 | 650,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 49 " | 69.25 " | 34.5 " | ¥678,497 |
直火式ポータブルオイル&灯油トルピードヒーター
Dayton 石油加熱ヒーターは、建設現場や作業現場などの換気されたスペースの暖房に使用されます。 直火があり、空気をすぐに加熱して空間を暖めます。 これらの粉体塗装されたポータブル ヒーターは、熱が必要な場所であればどこにでも快適に移動でき、加熱角度も調整できます。 175、265、500、600、および 3600 CFM の流量で利用可能なこれらの魚雷ヒーターの範囲からお選びください。
動作メカニズム
- デイトン石油ヒーターでは、燃料を燃料ラインに送り、最終的にはバーナーヘッドのノズルに送り込み、燃焼室に噴射するために電磁ポンプが使用されています。
- スパークプラグが燃料と空気の混合物に点火し、加熱プロセスを開始します。
- ファンを使用して部屋全体に加熱された空気を循環させます。
- ファンは背面から空気を吸い込みます。
- 最後に、シリンダー内に空気を循環させてその領域を加熱します。
特徴
- デイトン魚雷ヒーターは、空気を直接加熱して空間を暖める直火を備えています。
- 可搬性があるため、熱が必要な場所に快適に移動でき、熱角度も調整できます。
- これらの石油加熱ヒーターは、腐食に強い粉体塗装仕上げが特徴です。
対応アクセサリー
- 燃料タンク アセンブリ: デイトン魚雷ヒーターは、あらかじめ取り付けられているアセンブリが古くなったり、磨耗したり、損傷したりした場合に、新しい燃料タンク アセンブリを取り付けることができます。
- サーモスタット:燃料油魚雷ヒーターのこれらの温度制御は、損傷したり、間違った結果を示したりする可能性があります。 ユーザーは適切な加熱のためにそれらを交換する必要があります。
規格と承認
- cCSAus
- ネマ 5-15P
よくある質問
これらのヒーターはどのような燃料で動作しますか?
これらのヒーターは、ファンを動作させるための電力と燃焼のために 1-K 灯油を必要とします。
タンクを満タンにするのにどれくらい時間がかかりますか?
10ガロンのタンクを満タンにするのに50時間かかります。
魚雷ヒーターの最大風量はどれくらいですか?
最大 3600 cfm の空気流量を提供します。
魚雷ヒーターはどのくらいの時間稼働できますか?
魚雷ヒーターの稼働時間は約 15 時間です。
これらの Dayton ポータブル石油魚雷ヒーターと互換性のある燃料の種類は何ですか?
- ディーゼル
- 燃料油
- ジェットA、JP-8、K1ケロシン
これらのヒーターを組み立てるにはどうすればよいですか?
- ホイール、車軸、ハンドル、コントロール、空気入口、ファンガードをタンクとモーターを含むフレームに組み立てます。
- 燃料タンクを満タンにし、燃料キャップを閉めます。
- 電源コードを接地された電源に差し込みます。
- 付属のコントロールパネルでサーモスタットの設定を調整し、電源を入れます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 金属製ユーティリティカート
- ワイヤーロープスエージアイフィッティング
- 交換用バッテリー
- 特殊スイッチ
- カップと蓋のディスペンサー
- こぼれ防止用品
- プラグとレセプタクル
- アンカー
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 油圧シール
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ツイストロック フランジ付きインレットおよびリセプタクル
- INTERMATIC フォトコントロールレセプタクル
- IMPERIAL 400シリーズデラックス2バルブマニホールドゲージ、1/4インチインレット
- SOUTHWIRE COMPANY 銅線
- EATON エクステンダー キット
- EATON R クラス ヒューズ クリップ コンバージョン キット
- KERN AND SOHN UIBシリーズ パレットスケール
- EXAIR エアワイプ
- NIBCO Pトラップ、ABS