インペリアル400シリーズデラックス2バルブマニホールドゲージ、1/4インチインレット
インペリアル 400 シリーズ マニホールド ゲージは、動作中の HVAC システムの圧力を監視し、湿気や汚染物質を放出して、システムの損傷を防ぎます。 これらは、空調および冷凍システムで使用するために設計されています。
400シリーズデラックス2バルブマニホールドゲージ、1/4インチインレット
インペリアル 400 シリーズ ゲージ マニホールドは、動作中に HVAC/R システムの圧力を監視し、湿気や汚染物質を放出して、システムの損傷を防ぎます。 独自の本体設計により、衝撃、振動、脈動に対する優れた耐性が得られ、フラッターのない動作とゲージの寿命の延長が実現します。 過酷な条件下での衝撃から保護するためのゲージブーツと、読みやすいように色分けされたスケールを備えた視認性の高いフェイスプレートが装備されています。 インペリアル 400 シリーズ デラックス真鍮マニホールドは、R-22、R-404A、R-410A 冷媒と互換性があり、36 インチと 60 インチのホースの長さが用意されています。 Raptor Supplies インペリアルも提供しています 800シリーズマニホールド 4倍の排気/充電プロセスを提供する4バルブ構成。
特徴
- インペリアル 400 シリーズ マニホールド ゲージは XNUMX バルブ設計を特徴としており、システムの高圧側と低圧側への接続が可能です。
- 過酷な条件下での衝撃から保護するゲージブーツが装備されています。
- これらのデラックス 2 バルブ マニホールド ゲージは、露出した表面の腐食に耐える真鍮構造を特徴としています。
- 視認性の高いフェイスプレートには色分けされたスケールが付いており、読みやすくなっています。
- これらのインペリアルマニホールドゲージには、漏れを防ぐためのソフトシートバルブが装備されています。
- これらはデュアル O リング バルブ設計と統合されており、高効率、正確なフラッタリングおよび脈動耐性を実現します。
- これらのマニホールド ゲージは、36 インチと 60 インチのホースの長さをご用意しています。
規格と承認
- UL
よくある質問
インペリアル 400 シリーズ真鍮マニホールド ゲージと互換性のある冷媒は何ですか?
これらのインペリアル 400 シリーズ デラックス真鍮マニホールドは、R-22、R-404A、および R-410A 冷媒と互換性があります。
マニホールドゲージの主なコンポーネントは何ですか?
マニホールド ゲージには、バルブとポート、および圧力計を収容するマニホールド本体が含まれます。 マニホールド本体には通常、システムの高圧側と低圧側に接続するための XNUMX つのバルブと、真空ポンプまたはその他の機器に接続するためのセンター バルブとして知られる XNUMX つ目のバルブがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 配送ラベルとテープディスペンサー
- サドルベント
- ソレノイドバルブアクセサリ
- ツールの投稿
- 液密コンジットグリップ
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- シーブとプーリー
- 測定装置
- ナッツ
- 油圧ろ過
- MERIT サンディングベルト、3"x21"、酸化アルミニウム
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 電流センサーリレー、0〜100Aセンシングアンプ範囲
- HONEYWELL バルブアクチュエータ
- THOMAS & BETTS グラウンドロッドピグテールコネクタ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 インダストリアル ボール チェック バルブ、ソケットおよびスレッド エンド、EPDM
- DAYTON 三相変圧器
- PROTO サイドキャビネット
- ENERPAC ECSEシリーズ カッタースプレッダー
- SMC VALVES Amdシリーズ マイクロミストセパレータ