DAYTON 4XA50石油燃焼トルペドヒーター650000BtuH
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油焚きトルピードヒーター |
エアーフロー | CFM 3600 |
アンペアAC | 7.1 |
BtuH出力 | 650,000 |
内蔵サーモスタット | 有り |
燃料タイプ | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 |
暖房エリア | 13,500平方フィート |
高さ | 49 " |
Hz | 60 |
長さ | 69.25 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
安全機能 | 過熱保護、フレームアウトセンサー |
タンク容量 | 40ガロン。 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 34.5 " |
船の重量(kg) | 155.25 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 168.91 |
船幅(cm) | 76.2 |
原産国 | KR |
A. 安全かつ効率的に運転するには、石油貯蔵タンクの定期的なメンテナンスが不可欠です。これには、タンクの漏れや腐食の検査、適切な換気の確保、沈殿物を除去して蓄積を防ぐために必要に応じて専門的なタンクの清掃と検査のスケジュールを設定することが含まれます。
A. 石油ストーブから煙や異臭が発生する場合は、バーナー、燃料供給、換気システムに問題がある可能性があります。このような場合は、すぐにヒーターを消して換気をしてください。
A. 石油ストーブの周囲でオイルの臭いを感じた場合は、燃料ラインまたはタンクに漏れがある可能性があります。このような場合は、ヒーターを切り、窓やドアを開けて換気し、裸火や発火源を避けてください。
A. このデイトンヒーターは屋外でもご使用いただけます。一酸化炭素の蓄積を防ぐために、ユーザーは可燃物から遠ざけ、換気の良い場所に保管する必要があります。
プロダクト | モデル | エアーフロー | アンペアAC | BtuH出力 | 燃料タイプ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VE48 | CFM 175 | 1.4 | 50,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 15 " | 32 " | 12 " | ¥84,460 | ||
3VE49 | CFM 265 | 1.4 | 75,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 15 " | 32 " | 12 " | ¥101,500 | ||
3VE50 | CFM 500 | 2.3 | 125,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 25 " | 38 " | 22 " | ¥121,216 | ||
3VE51 | CFM 600 | 2.7 | 170,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 26 " | 43 " | 24 " | ¥136,777 | ||
3VE52 | CFM 650 | 2.8 | 210,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 26 " | 43 " | 24 " | ¥162,233 | ||
3VE53 | CFM 1400 | 3.0 | 400,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 35 " | 52.5 " | 54 " | ¥436,011 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。