入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.3661 |
寸法タイプ | メトリック |
ドリルビットサイズ | 9.30 mm |
終了 | AlCrN |
フルートの長さ | 40 mm |
グレード | ヘビーデューティ |
リスト番号 | A921 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 84 mm |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | 非従来型のポイント |
シャンク径 | 9.30 mm |
含まれているサイズ | 9.30 mm |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.4 |
船の長さ(cm) | 9.2 |
船幅(cm) | 1.4 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A92121 / 64 | 0.3281 | 分数インチ | 43 mm | 75 mm | 21 / 64 " | 21 / 64 " | ¥2,571 | ||
A9218.7 | 0.3425 | メトリック | 40 mm | 84 mm | 8.70 mm | 8.70 mm | ¥2,624 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。