入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.3281 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 21 / 64 " |
終了 | AlCrN |
フルートの長さ | 43 mm |
グレード | ヘビーデューティ |
リスト番号 | A921 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 75 mm |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | 非従来型のポイント |
シャンク径 | 21 / 64 " |
含まれているサイズ | 21 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.4 |
船の長さ(cm) | 9.3 |
船幅(cm) | 1.5 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。