DAYTON 3VE52石油燃焼トルペドヒーター210000BtuH
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油焚きトルピードヒーター |
エアーフロー | CFM 650 |
アンペアAC | 2.8 |
BtuH出力 | 210,000 |
内蔵サーモスタット | 有り |
燃料タイプ | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 |
暖房エリア | 5000平方フィート |
高さ | 26 " |
Hz | 60 |
長さ | 43 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
安全機能 | 過熱保護、フレームアウトセンサー |
タンク容量 | 13ガロン。 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 45.97 |
船の長さ(cm) | 107.95 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | KR |
A. このヒーターは、ファンを作動させるための電気と燃焼のために1-K灯油が必要です。
A. ユニットの 8 ガロン タンクを満たすには 13 時間かかります。
A. 最大 650 cfm の空気流量を提供します。
A. トーピード ヒーターの稼働時間は約 15 時間です。
A.
プロダクト | モデル | エアーフロー | アンペアAC | BtuH出力 | 燃料タイプ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VE48 | CFM 175 | 1.4 | 50,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 15 " | 32 " | 12 " | ¥84,460 | ||
3VE49 | CFM 265 | 1.4 | 75,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 15 " | 32 " | 12 " | ¥101,500 | ||
3VE50 | CFM 500 | 2.3 | 125,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 25 " | 38 " | 22 " | ¥121,216 | ||
3VE51 | CFM 600 | 2.7 | 170,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 26 " | 43 " | 24 " | ¥136,777 | ||
3VE53 | CFM 1400 | 3.0 | 400,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 35 " | 52.5 " | 54 " | ¥436,011 | ||
4XA50 | CFM 3600 | 7.1 | 650,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 49 " | 69.25 " | 34.5 " | ¥678,497 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。