DAYTON 3VE53石油燃焼トルペドヒーター、400000 BtuH
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
アイテム価格 | 油焚きトルピードヒーター |
エアーフロー | CFM 1400 |
アンペアAC | 3.0 |
BtuH出力 | 400,000 |
内蔵サーモスタット | 有り |
燃料タイプ | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 |
暖房エリア | 8500平方フィート |
高さ | 35 " |
Hz | 60 |
長さ | 52.5 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
安全機能 | 過熱保護、フレームアウトセンサー |
タンク容量 | 29ガロン。 |
UPC | 190735294475 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 54 " |
船の重量(kg) | 86.85 |
船高(cm) | 67.31 |
船の長さ(cm) | 145.8 |
船幅(cm) | 64.77 |
原産国 | KR |
A. E3 エラー コードは、スイッチの故障または短絡を示している可能性があります。 ユーザーはスイッチを交換するか、電気接続を確認する必要があります。 E4 コードはセンサーの断線を示し、E5 エラー コードはユニットの過熱を意味します。 過熱した場合は、ユニットが冷えるまで操作を停止してください。
A.
A. この Dayton ポータブル石油加熱ヒーターの定期メンテナンスには、エア フィルターの掃除または交換、燃料システムの漏れの検査、および適切な換気の確保が含まれます。
プロダクト | モデル | エアーフロー | アンペアAC | BtuH出力 | 燃料タイプ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VE48 | CFM 175 | 1.4 | 50,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 15 " | 32 " | 12 " | ¥84,460 | ||
3VE49 | CFM 265 | 1.4 | 75,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 15 " | 32 " | 12 " | ¥101,500 | ||
3VE50 | CFM 500 | 2.3 | 125,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 25 " | 38 " | 22 " | ¥121,216 | ||
3VE51 | CFM 600 | 2.7 | 170,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 26 " | 43 " | 24 " | ¥136,777 | ||
3VE52 | CFM 650 | 2.8 | 210,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 26 " | 43 " | 24 " | ¥162,233 | ||
4XA50 | CFM 3600 | 7.1 | 650,000 | K1灯油、#1燃料油/ディーゼル、#2燃料油/ディーゼル、ジェットA、JP-8 | 49 " | 69.25 " | 34.5 " | ¥678,497 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。