KILLARKコンジットコンセント本体、危険な場所
形式 | モデル | 容量 | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | XLB-1 | 4.3 cu。 に。 | 1 / 2 " | ¥20,117 | |
A | XLB-2 | 6.5 cu。 に。 | 3 / 4 " | ¥22,503 | |
A | XLB-3 | 11.5 cu。 に。 | 1" | ¥34,680 |
コンジットコンセント本体、危険な場所
Killark コンジットアウトレット本体は、配線の接続、引っ張り、接続に使用されます。 有害な紫外線から保護するためのアルミニウム構造が特徴で、衝撃や磨耗に対する耐性のためにエポキシ粉体塗装仕上げが施されています。 最大容積は11.5立方メートルです。 これらの電線管出口本体には、1/2、3/4、および 1 インチのハブ サイズがあります。
Raptor Supplies また、提供しています コンジットボディ 平らな背面デザインが特徴で、スプライスのためのスペースが広くなり、ワイヤを引っ張りやすくなります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイロットおよび点火コンポーネント
- 熊手
- ガス検知器インターフェースハードウェア
- スクエアセットとコンポーネントの組み合わせ
- ドラムキャリア/回転子
- タスクライト
- 噴霧器とスプレッダー
- 液面計と視力インジケーター
- 燃焼試験
- ゴミ袋とライナー
- APEX-TOOLS 六角パワービット
- JET TOOLS 手動コールドソー
- APPROVED VENDOR ペグボードフックアソートメントキット
- PRECISION BRAND ウェッジーシリーズシム
- THOMAS & BETTS XJG108シリーズユニバーサルカップリング
- WATTS 味と臭いフィルターアンチスケールシステム
- EATON 10250T シリーズ交換レンズ
- MARTIN SPROCKET 両テーパブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号60
- SPEEDAIRE 空気圧ロックアウトバルブ
- MICRO 100 スチール/超硬ボーリングバーセット