ドラムキャリア/回転子
ドラム回転装置/キャリアは、ドラムまたはバレルを持ち上げ、輸送し、傾けるように設計されています。これらは製造、化学処理、農業、製薬産業で使用されています。...続きを読む
DCR-205 シリーズ フォーク トラック ドラム キャリア/ローテーター、12V DC 電源
Vestil DCR-205 シリーズ フォーク トラック ドラム キャリア/ローテーターは、フォーク トラックを使用して重いドラムを輸送、持ち上げ、回転、傾斜させるために使用されます。 倉庫、製造工場、配送センターなど、大量のドラム缶を扱う施設には欠かせません。 これらのフォーク トラック キャリア/ローテーターには、ドラムを開閉するための栓ナット レンチが付属しています。 ドラムを扱ったり保持したりする際にドラムをしっかりと掴むためのチェーン ロック システムが特徴で、運転席からドラムを回転できるようにチェーンが装備されています。 これらのフォーク トラック ドラム キャリア/ローテータを使用購入に進む、オペレータはフォーク トラックを使用してスチール ドラムを輸送および回転できます。 耐荷重は 800 ポンドと 1200 ポンドからお選びいただけます。
Vestil DCR-205 シリーズ フォーク トラック ドラム キャリア/ローテーターは、フォーク トラックを使用して重いドラムを輸送、持ち上げ、回転、傾斜させるために使用されます。 倉庫、製造工場、配送センターなど、大量のドラム缶を扱う施設には欠かせません。 これらのフォーク トラック キャリア/ローテーターには、ドラムを開閉するための栓ナット レンチが付属しています。 ドラムを扱ったり保持したりする際にドラムをしっかりと掴むためのチェーン ロック システムが特徴で、運転席からドラムを回転できるようにチェーンが装備されています。 これらのフォーク トラック ドラム キャリア/ローテータを使用購入に進む、オペレータはフォーク トラックを使用してスチール ドラムを輸送および回転できます。 耐荷重は 800 ポンドと 1200 ポンドからお選びいただけます。
形式 | モデル | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCR-205-8-DC | ¥917,740 | ||||||
B | DCR-205-12-DC | ¥895,479 |
DCR-205 シリーズ フォーク トラック ドラム キャリア/ローテーター
形式 | モデル | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCR-205-8 | ¥203,996 | ||||||
B | DCR-205-15 | ¥208,837 | ||||||
C | DCR-205-20 | ¥612,200 |
DCT シリーズ ホイスト搭載ドラムキャリア/ローテータ
DCT シリーズ ホイスト取り付けキャリア/ローテータ、4 方向ポケット付き
形式 | モデル | 容量 | フォークポケット幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DCT-75-4WFP | ¥204,200 | 見積依頼 | ||
B | DCT-85-4WFP | ¥270,980 | 見積依頼 |
DCR-110シリーズ 手動ドラムキャリア/ローテータ
形式 | モデル | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DCR-110-55-SS | ¥601,330 | 見積依頼 | ||
B | DCR-110-55 | ¥138,840 |
ドラムホイスト搭載用ハンドクランクオプション
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DCT-R-HC | AG7QKL | ¥35,307 |
ドラム回転子、30/55 ガロン、直径 14 インチから 24 インチ、容量 800 ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
F89156 | CJ6THB | - | 見積依頼 |
よくある質問
電動ドラムキャリアはありますか?
はい、ヴェスティルが提供します DC12V駆動のドラムキャリア 重いドラム缶を頻繁に持ち上げたり移動したりする作業に最適です。
これらのドラムキャリアは狭いスペースでも使用できますか?
はい、これらのドラムキャリアは設置面積がコンパクトに設計されており、限られたスペースでの使用に最適です。
職場でのドラムの取り扱いの安全性を向上させるにはどうすればよいですか?
- 移動する前にドラムに損傷がないか確認し、栓または蓋がしっかりと締められていることを確認してください。
- 危険な残留物から身を守るために、適切な PPE を着用してください。
- 背中をまっすぐに保ちながらドラム台車を使用します。
- ドラムとリフターがしっかりと接続されていることを確認し、疑わしい場合はドラムを下げてください。
特定のニーズに適したドラム ローテータを選択するにはどうすればよいですか?
適切なドラム回転装置を選択するには、取り扱うドラムの種類とサイズ、内容物の性質、必要な機能 (傾斜または混合)、安全要件などの要素を考慮してください。
詳細はこちら
- 空気圧ツール
- ドリーと発動機
- 緊急照明
- ゴミ袋とライナー
- エクステリアペイントとステイン
- ドライバーセット
- パイプとバルブカバー
- 光電センサーアクセサリー
- ドライブアーバー
- 溶接チャップスとスパッツ
- OSG 高速度鋼-Eスパイラルポイントタップ、S / O仕上げ
- PARKER フレキシブルホース結合アセンブリブラック
- BUSSMANN F02Bシリーズ特殊ヒューズ
- CH HANSON ブランクメタルタグ、耳付きラウンド
- SPEARS VALVES 産業用スイングチェックバルブ修理キット、FKM
- MARATHON MOTORS ファンおよびブロワーダイレクトドライブモーター、PSC、オープンエアオーバー、拡張スルーボルト、460ボルト
- SIGNODE リンク
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- MASTER ケーブルロック
- BOSTITCH カバー