VESTIL DCR-205-15 ドラムキャリア/ローテーター、フォークトラック 1500 ポンド。 容量、黄色、スチール
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムキャリア/回転子 |
容量 | 1500ポンド。 |
チェーンの長さ | 56 " |
色 | イエロー |
クレードル仕上げ | 亜鉛めっき |
ドラムチェーンの長さ | 33 " |
ドラムクレードル仕上げ | 亜鉛めっき |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラム拘束チェーンの長さ | 33 " |
ドラム拘束方法 | 鎖 |
ドラム回転 | 360度 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
フォークポケットセンター | 31 3 / 8 " |
フォークポケットの高さ | 2 5 / 8 " |
フォークポケット幅 | 7" |
フォークの厚さ | 1 1 / 2 " |
フォーク幅 | 6 1 / 2 " |
高さ | 26 " |
住宅資材 | 鋼 |
含まれています | 15 フィートの回転チェーン、56 フィートの安全チェーン、33 インチが含まれます。 ドラム拘束チェーン |
長さ | 38 5 / 8 " |
負荷容量 | 1500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
90度あたりのクランク回転数回転 | 10 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dcr-205-15.pdf |
回転 | 360度 |
回転チェーン | 15のフィート |
安全チェーン | 56 " |
幅(Width) | 38 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 99.9 |
船高(cm) | 54.29 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 97.47 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
A. このフォーク トラック ドラム キャリア/ローテーターの耐荷重は 1500 ポンドです。
A. Vestil DCR-205-15 は、55 ガロンのサイズのスチール ドラムに対応しています。
A. このポータブルドラムリフター/ローテーター/トランスポーターは、長期にわたる操作性と強度を実現するスチール構造を採用しています。 ユニットのドラムクレードルは、化学薬品への暴露に耐えられるように亜鉛メッキされています。
A. ドラムを 205 度回転させるには、この Vestil DCR-15-10 ユニットのクランクを 90 回回す必要があります。
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCR-205-20 | 2000ポンド。 | 30 3 / 8 " | 44 3 / 8 " | 21 2 / 3 " | イエロー | ¥612,200 | ||
DCR-205-8 | 800ポンド。 | 38 5 / 8 " | 38 3 / 4 " | 26 " | イエロー | ¥203,996 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。