VESTIL DCT-75 ドラムホイストキャリア/ローテーター、800 ポンド。 容量
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムキャリア/回転子 |
受け入れる | 55ガロンのスチールドラム |
容量 | 800ポンド。 |
チェーンの長さ | 15のフィート |
色 | 青 |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
フォークポケットセンター | 19 3 / 4 " |
フォークポケットの高さ | 1 15 / 16 " |
フォークポケットサイズ | 8" |
フォークポケット幅 | 5 1 / 2 " |
フォークの厚さ | 1" |
フォーク幅 | 5" |
高さ | 33 3 / 4 " |
住宅資材 | 鋼 |
含まれています | 15フィートのチェーンが付属 |
長さ | 25 1 / 8 " |
負荷容量 | 800ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dct-75.pdf |
回転 | 360度 |
回転タイプ | 鎖 |
幅(Width) | 33 5 / 6 " |
船の重量(kg) | 65.25 |
船高(cm) | 85.73 |
船の長さ(cm) | 86.04 |
船幅(cm) | 64.14 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。