ENERPAC SLLD351 スイング クランプ、7600 ポンドの力、複動、左回転、下フランジ
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
アイテム価格 | クランプアーム |
締付力 | 7600ポンド。 |
クランプストローク | 0.63 " |
シリンダ有効面積クランプ | 1.92平方インチ |
シリンダ有効面積 アンクランプ | 3.68平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 複動 |
ディメンションA | 7.77 " |
ディメンションC | 4.91 " |
寸法C1 | 6.19 " |
外形寸法D | 3.14 " |
寸法D1 | 3.94 " |
寸法D2 | 3.5 " |
次元F | 1.5 " |
寸法G | SAE#4 |
寸法H | 0.49 " |
次元K | 1.58 " |
次元M | 1.08 " |
次元N | 1.71 " |
次元P | 2.68 " |
寸法Q | 5/8 "-11 UNC |
寸法R | 1.02 " |
次元S | 1.356 " |
次元T | 3.27 " |
次元U | 2.76 " |
ディメンション V | 0.43 " |
次元X | 1.637 " |
材料 | 鋼 |
最大オイルフロー | 240cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
最小使用圧力 | 500のプサイ |
取り付けねじサイズ | 3 / 8」-24 |
取付ねじの種類 | 粗い |
装着タイプ | 下部フランジ |
ボルトの数 | 4 |
オイル容量クランプ | 2.27 cu。 に。 |
クランプされていないオイル容量 | 4.35 cu。 に。 |
回転 | 左 |
ストローク | 1.28 " |
UPC | 662005231317 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8412210075 |
モデル | 寸法C1 | 締付力 | クランプストローク | 外形寸法D | 寸法D1 | 寸法D2 | 次元F | 寸法G | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLLS21 | 3.78 " | 475ポンド。 | 0.32 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | SAE#2 | ¥178,793 | |
SLLS51 | 4.57 " | 1100ポンド。 | 0.39 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | SAE#4 | ¥168,465 | |
SLLS121 | 5.56 " | 2400ポンド。 | 0.5 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | SAE#4 | ¥182,762 | |
SLLD21 | 3.78 " | 500ポンド。 | 0.32 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | SAE#2 | ¥178,786 | |
SLLD51 | 4.57 " | 1250ポンド。 | 0.39 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | SAE#4 | ¥169,776 | |
SLLD121 | 5.56 " | 2600ポンド。 | 0.5 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | SAE#4 | ¥202,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。