入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプアーム |
締付力 | 2400ポンド。 |
クランプストローク | 0.5 " |
シリンダ有効面積クランプ | 0.63平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動 |
ディメンションA | 6.75 " |
ディメンションC | 4.46 " |
寸法C1 | 5.56 " |
外形寸法D | 1.87 " |
寸法D1 | 2.62 " |
寸法D2 | 2.88 " |
次元F | 0.87 " |
寸法G | SAE#4 |
寸法H | 0.61 " |
次元K | 1.2 " |
次元N | 0.99 " |
次元P | 2.03 " |
寸法Q | 3/8 "-16 UNC |
次元S | 2.048 " |
次元T | 2.44 " |
次元U | 2.5 " |
ディメンション V | 0.35 " |
次元X | 0.717 " |
材料 | 鋼 |
最大オイルフロー | 100cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
最小使用圧力 | 500のプサイ |
装着タイプ | 下部フランジ |
ボルトの数 | 3 |
オイル容量クランプ | 0.7 cu。 に。 |
回転 | 左 |
ストローク | 1.1 " |
スイング角度 | 30度、60度 |
船の重量(kg) | 2.05 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8412210030 |
原産国 | US |
モデル | 寸法C1 | 締付力 | クランプストローク | 外形寸法D | 寸法D1 | 寸法D2 | 次元F | 寸法G | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLLS21 | 3.78 " | 475ポンド。 | 0.32 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | SAE#2 | ¥174,182 | |
SLLS51 | 4.57 " | 1100ポンド。 | 0.39 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | SAE#4 | ¥169,602 | |
SLLD21 | 3.78 " | 500ポンド。 | 0.32 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | SAE#2 | ¥177,212 | |
SLLD51 | 4.57 " | 1250ポンド。 | 0.39 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | SAE#4 | ¥170,996 | |
SLLD121 | 5.56 " | 2600ポンド。 | 0.5 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | SAE#4 | ¥197,159 | |
SLLD351 | 6.19 " | 7600ポンド。 | 0.63 " | 3.14 " | 3.94 " | 3.5 " | 1.5 " | SAE#4 | ¥314,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。