VESTIL DCR-110-55 手動ドラムキャリア/ローテーター、55 ガロン、800 ポンド。 容量
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムキャリア |
受け入れる | 55ガロンのスチールドラム |
容量 | 800ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
色 | イエロー |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラム回転 | 360度 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 8" |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
フロントキャスター幅 | 2" |
前輪径 | 8" |
前輪幅 | 2" |
高さ | 42 " |
長さ | 36 1 / 2 " |
リフト高さ | 5〜11インチ |
最大持ち上げ高さ | 11 " |
負荷容量 | 800ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 3 |
ホイールの数 | 3 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dcr-110-55.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
リアキャスタータイプ | スイベル |
リアキャスター幅 | 1" |
後輪径 | 4" |
後輪幅 | 1" |
回転 | 360度 |
ホイール素材 | ポリオンスチール |
幅(Width) | 34 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 64.35 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 87.63 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DCR-110-55-SS | シルバー | ステンレス鋼 | ¥601,330 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。