EBERBACH ベンチトップ レシプロカル シェーカー
形式 | モデル | 電圧 | 長さ | 高さ | ストローク | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6010.SS | 115V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180、240 osc / min | ¥649,090 | |
B | E5650 | 115V | 21 " | 6.3 " | 1" | 20〜240 osc / min | ¥1,057,090 | |
C | E5850 | 115V | 21 " | 5.5 " | 1" | 20〜240 osc / min | ¥1,057,090 | |
D | E6010 | 115V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180、240 osc / min | ¥618,181 | |
D | E6010.25 | 230V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180、240 osc / min | ¥899,300 | |
B | E5650.25 | 230V | 21 " | 6.3 " | 1" | 20〜240 osc / min | ¥1,455,969 | |
C | E5850.25 | 230V | 21 " | 5.5 " | 1" | 20〜240 osc / min | ¥1,453,187 |
ベンチトップレシプロカルシェーカー
Eberbach ベンチトップ往復シェーカーは、研究室や医療施設での溶液や化学薬品の混合/処理に適しています。 これらのシェーカーには、プラットフォームの速度と持続時間を正確に制御するためのフィルター付き SCR コントローラーが組み込まれています。 一部のモデルには、操作の複雑さを最小限に抑えるために、フロント パネルにデジタル ディスプレイとタッチ ボタン コントロールが取り付けられています。 これらのベンチトップ レシプロシェーカーの幅広い製品ラインナップからお選びください。パワー コーティングおよびステンレス スチール仕上げのバリエーションも用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウォームギアクランプ
- 室内空気質スクリーニング
- サスペンダー
- フレキシブル継手
- クリーンルーム粘着マットベース
- 冷却ファンとアクセサリ
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- バッグとバッグアクセサリー
- 土壌試験
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- JACOB HOLTZ デュアルホイールリジッドキャスター
- JJ KELLER 参考書
- HALTEC エアリキードバルブ
- ENPAC IBCバーム
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ ウォール ボックス占有センサー
- COOPER B-LINE タイプ4Xフィードスルーワイヤウェイカットオフフィッティング
- HOFFMAN SpectraCoolS10シリーズスリムフィットエンクロージャーエアコン
- SPEARS VALVES P418 PVC ドレン廃棄物ベントフィッティングサニタリーティー、全ハブ
- TB WOODS パワーチェーンベルト
- TIMKEN 6200シリーズボールベアリング