EBERBACH E5850.25レシプロカルシェーカー、ベンチトップ、パワーコーティング、230V
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
アイテム価格 | ベンチトップレシプロカルシェーカー |
容量 | 40ポンド。 |
終了 | パワーコーティング |
高さ | 5.5 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 21 " |
速度 | 20〜240 osc / min |
ストローク | 1" |
電圧 | 230V |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 18.6 |
HSコード | 9027898060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 長さ | 高さ | ストローク | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5650 | 115V | 21 " | 6.3 " | 1" | 20〜240 osc / min | ¥1,057,090 | ||
E5650.25 | 230V | 21 " | 6.3 " | 1" | 20〜240 osc / min | ¥1,455,969 | ||
E5850 | 115V | 21 " | 5.5 " | 1" | 20〜240 osc / min | ¥1,057,090 | ||
E6010 | 115V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180、240 osc / min | ¥618,181 | ||
E6010.25 | 230V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180、240 osc / min | ¥899,300 | ||
E6010.SS | 115V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180、240 osc / min | ¥649,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。