EBERBACH E6010.25レシプロカルシェーカー、ベンチトップ、倍速、固定速度、230V
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベンチトップ2スピードレシプロカルシェーカー |
容量 | 40ポンド。 |
管理 | 2ウェイ物理スイッチ |
終了 | パワーコーティング |
高さ | 10 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 16.5 " |
速度 | 180、240 osc / min |
ストローク | 1.5 " |
電圧 | 230V |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 29.03 |
HSコード | 9027898060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 長さ | 高さ | ストローク | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5650 | 115V | 21 " | 6.3 " | 1" | 20〜240 osc / min | ¥1,057,090 | ||
E5650.25 | 230V | 21 " | 6.3 " | 1" | 20〜240 osc / min | ¥1,455,969 | ||
E5850 | 115V | 21 " | 5.5 " | 1" | 20〜240 osc / min | ¥1,057,090 | ||
E5850.25 | 230V | 21 " | 5.5 " | 1" | 20〜240 osc / min | ¥1,453,187 | ||
E6010 | 115V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180、240 osc / min | ¥618,181 | ||
E6010.SS | 115V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180、240 osc / min | ¥649,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。