CELLTREAT るつぼローフォーム磁器
形式 | モデル | 直径 | 高さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CG-1883-01 | 23 mm | 20 mm | 5mL | ¥1,872 | |
A | CG-1883-02 | 33 mm | 20 mm | 10mL | ¥1,872 | |
A | CG-1883-03 | 50 mm | 30 mm | 30mL | ¥2,386 | |
A | CG-1883-04 | 60 mm | 38 mm | 50mL | ¥3,227 | |
A | CG-1883-05 | 75 mm | 45 mm | 100mL | ¥3,740 | |
A | CG-1883-06 | 100 mm | 60 mm | 250mL | ¥5,095 | |
A | CG-1883-07 | 120 mm | 88 mm | 500mL | ¥10,193 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 集塵機アクセサリー
- セキュリティカート
- 金属フレーム貯蔵装置
- ビーカー
- ペデスタルファンモーター
- 収納箱とコンテナ
- 冷凍試験装置
- 化学ポンプ
- 自動車試験
- ゴミ袋とライナー
- ADAPT-ALL オス メトリック - オス JIC、ストレート油圧ホース アダプター
- GRAINGER ラバーロール、ハイパロンラバー
- WEILER 7 "フラップディスク、タイプ27、ジルコニアアルミナ
- APEX-TOOLS ナッツセッター
- SMC VALVES 真空バッファー、回転
- AMS プレーナーオーガー、クイックコネクト
- WATTS B6000シリーズ標準ポートボールバルブ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1-64 Unc
- GRUVLOK 90度肘、ダクタイル鋳鉄
- ENERPAC SRAT シリーズ リアクション アーム