LEESON 50ヘルツモーター、単相、TEFC、リジッドベース
Leeson 50 Hzモーターは、コンベヤー、オーガードライブ、換気、ショップツール、およびポンプアプリケーションにおける中から高トルクの要件に最適な単相ユニットです。 それらは最大トルクのために起動時に追加の電力を提供するためにコンデンサを利用します。
形式 | モデル | RPM範囲 | フレーム | 全負荷アンペア | 軸径 | 軸長 | 熱保護 | 電圧 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110064.00 | 1401-1500 | 56 | 8.2/4.1 | 5 / 8 " | 1.875 " | なし | 110/220 | 1/2 | ¥164,283 | |
B | 110424.00 | 1401-1500 | 56H | 17.2/8.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | なし | 110/220 | 1.5 | ¥236,249 | |
C | 113910.00 | 1401-1500 | 56 | 11.8/5.9 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 110/220 | 3/4 | ¥173,070 | |
D | 131556.00 | 1401-1500 | 182T | 11.2 | 1.125 " | 2.75 " | なし | 220 | 2 | ¥340,641 | |
E | 131557.00 | 1401-1500 | 184T | 15.9 | 1.125 " | 2.75 " | なし | 220 | 3 | ¥424,810 | |
F | 131578.00 | 1401-1500 | 184T | 21.0 | 1.125 " | 2.75 " | なし | 220 | 5 | ¥416,181 | |
G | 131601.00 | 1401-1500 | 184T | 15.9 | 1.125 " | 2.75 " | マニュアル | 220 | 3 | ¥424,468 | |
H | 110066.00 | 1401-1500 | 56H | 12.8/6.4 | 5 / 8 " | 1.875 " | なし | 110/220 | 1 | ¥220,768 | |
I | 113908.00 | 1401-1500 | 56 | 6.4/3.2 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 110/220 | 1/3 | ¥138,503 | |
J | 113911.00 | 1401-1500 | 56 | 12.8/6.4 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 110/220 | 1 | ¥188,419 | |
K | 113929.00 | 1401-1500 | 56H | 17.2/8.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 110/220 | 1.5 | ¥250,171 | |
L | 113919.00 | 1801-3000 | 56 | 13.2/6.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | なし | 110/220 | 1 | ¥161,026 | |
M | 121070.00 | 1801-3000 | 145T | 12.4 | 7 / 8 " | 2.25 " | なし | 220 | 3 | ¥299,799 | |
N | 131638.00 | 1801-3000 | 184T | 20.5 | 1.125 " | 2.75 " | なし | 220 | 5 | ¥334,594 |
動作メカニズム
- 電気モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換して運動を生成します。
- 力は、巻線の交流(AC)または直流(DC)電流と磁場の間の相互作用によってモーター内に生成されます。
特徴
- Leeson 50 HzモーターにはTEFCエンクロージャーが装備されており、冷却空気がモーターを通過できるようにして、過熱を防ぎます。
- これらの単相モデルは、キー付き設計の時計回りまたは反時計回りの回転シャフトを提供します。
- 最大2875rpmの速度を実現する高品質のボールベアリングと、取り付けを容易にする剛性のあるベースが付属しています。
- これらのユニットは、5Hz電源で最大50hpのトルクを生成するように設計されています。
- これらは、40℃までの温度に耐えるクラスBおよびFの断熱タイプで利用できます。
よくある質問
これらのモーターは過負荷を防ぎますか?
はい、これらのLeesonモーターには、過負荷を防ぐための手動リセットサーマルプロテクターがあります。
単相、二相、三相モーターの違いは何ですか?
- 単相モーター:電流は単一の導体を通って流れます。
- 二相モーター:電流は4線式導体(各相に2つ)を流れます。
- 三相モーター:電流は3つの別々の導体を通って流れます。
クラスBおよびFの絶縁とはどういう意味ですか?
これらのモーターは、温度制御用にクラスBまたはFの絶縁を備えています。 クラスBの絶縁モーターは130℃までの温度を処理でき、クラスFは105℃の最高温度に耐えることができます。
TEBCモーターとTEFCモーターの違いは何ですか?
全閉ブロワー冷却 (TEBC) モーターは、モーターが高い温度で動作している間、シャフトに取り付けられたファンではなく、本体に配置された別の「ブロワー」によってモーター本体が冷却されることを除いて、実質的に TEFC モーターと同じです。スピード。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイプII安全缶
- 磁気バラスト
- エアパワーエアレスペイントスプレー
- ライトカーテンリソースモジュールとアクセサリ
- ノギス
- 書籍および書籍用品
- マテリアルリフト
- プーラーとセパレーター
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 現場照明
- HEATHROW SCIENTIFIC クーラーポリカーボネート
- SQUARE D PEFシリーズ サーキットブレーカー
- ACROVYN 壁装材、ブラック、アクロヴィン、120 インチ
- OIL SAFE カスタム ID ラベル
- SANI-LAV スクープ
- DAYTON コレクターバッグ
- ARO スプール
- SMC VALVES Ss5V3シリーズマニホールド
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MSJS一減速機
- BROWNING HPTシリーズ 8M85ベルト用スプロケット