LEESON 131578.00 50 Hz モーター 5 馬力 1440 220 V 184t Tefc
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
アイテム価格 | 50Hzモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 184T |
全負荷アンペア | 21.0 |
HP | 5 |
Hz | 50 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 14.75 " |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1440 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1401-1500 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1.125 " |
軸長 | 2.75 " |
熱保護 | なし |
電圧 | 220 |
船の重量(kg) | 37.35 |
船高(cm) | 31.45 |
船の長さ(cm) | 51.13 |
船幅(cm) | 37.16 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
A. 650 cfm (立方フィート/分) の通気能力があります。
A. このモーターは、カップリングを簡素化し、被駆動機器への確実な接続を確保するキー付きモーター シャフト設計を採用しており、効率と動力伝達を向上させます。
A. CW / CCW モーターの可逆回転機能 (CW / CCW) が付属しており、さまざまなアプリケーションや機器の要件に適応できます。
A. 単相モーターを選択する前に、電源の定格電圧と、特定の用途に必要な出力を確認してください。 モーターのフレーム、エンクロージャ、絶縁体、取り付けの詳細などの追加要素を常に考慮して、モーターを正確かつシームレスに設置できるようにします。
プロダクト | モデル | RPM範囲 | フレーム | 全負荷アンペア | 軸径 | 軸長 | 熱保護 | 電圧 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110064.00 | 1401-1500 | 56 | 8.2/4.1 | 5 / 8 " | 1.875 " | なし | 110/220 | 1/2 | ¥181,215 | ||
110066.00 | 1401-1500 | 56H | 12.8/6.4 | 5 / 8 " | 1.875 " | なし | 110/220 | 1 | ¥234,971 | ||
110424.00 | 1401-1500 | 56H | 17.2/8.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | なし | 110/220 | 1.5 | ¥262,607 | ||
113908.00 | 1401-1500 | 56 | 6.4/3.2 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 110/220 | 1/3 | ¥134,397 | ||
113910.00 | 1401-1500 | 56 | 11.8/5.9 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 110/220 | 3/4 | ¥160,152 | ||
113911.00 | 1401-1500 | 56 | 12.8/6.4 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 110/220 | 1 | ¥203,596 | ||
113919.00 | 1801-3000 | 56 | 13.2/6.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | なし | 110/220 | 1 | ¥191,413 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。