EDWARDS SIGNALING 860 シリーズ 表面実装ホーン/ストロボ
形式 | モデル | 電圧 | 色 | 現在の描画 | 深さ | レンズの色 | 光出力 | 取り付け | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 868STRB-AQ | 24 VAC / DC | - | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | 5 / 8 " | 青 | 20 CP | 屋外の表面 | 32〜120度F | ¥87,229 | |
B | 868STRA-AQ | 24 VAC / DC | - | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | 5 / 8 " | アンバー | 90 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥85,291 | |
C | 868STRR-AQ | 24 VAC / DC | - | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | 5 / 8 " | レッド | 21 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥89,494 | |
D | 868STRC-AQ | 24 VAC / DC | - | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | 5 / 8 " | クリア | 150 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥88,992 | |
D | 867STRC-AQ | 24 VAC / VDC | - | - | 3-5 / 16」 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | 868STRG-AQ | 24 VAC / VDC | グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 867STRB-AQ | 24 VAC / VDC | 青 | - | 3-5 / 16」 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | 867STRG-AQ | 24 VAC / VDC | グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 867STRA-AQ | 24 VAC / VDC | アンバー | - | 3-5 / 16」 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | 867STRR-AQ | 24 VAC / VDC | - | - | 3-5 / 16」 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | 868STRC-N5 | 120 VAC | - | 148ミリアンペア | 5 / 8 " | クリア | 150 CP | 表面 | 屋外で華氏32度から120度 | ¥83,710 | |
A | 867STRB-N5 | 120 VAC | 青 | - | 3-5 / 16」 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 868STRA-N5 | 120 VAC | - | 148ミリアンペア | 5 / 8 " | アンバー | 90 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥85,291 | |
E | 867STRG-N5 | 120 VAC | グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | 867STRR-N5 | 120 VAC | - | - | 3-5 / 16」 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | 867STRC-N5 | 120 VAC | - | - | 3-5 / 16」 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 868STRB-N5 | 120 VAC | - | 148ミリアンペア | 5 / 8 " | 青 | 20 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥91,800 | |
C | 868STRR-N5 | 120 VAC | - | 148ミリアンペア | 5 / 8 " | レッド | 21 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥83,710 | |
B | 867STRA-N5 | 120 VAC | アンバー | - | 3-5 / 16」 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | 868STRG-N5 | 120 VAC | グリーン | - | 3-13 / 32」 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧作動式バタフライバルブ
- 彫刻家
- ポリプロピレン管継手
- 照明調光器
- フォーク
- トレーニング
- 屋内LED照明器具
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 構造フレーミングシステム
- 水処理
- IIG パイプ絶縁
- METRO エンクロージャーパネル
- COOPER TOOLS ドライバーセット
- AMERICAN TORCH TIP ノズル 5/8 インチ、Bzl
- ADVANCE TABCO 特別な価値、ユーティリティシンク
- MOODY TOOL ESDドライバー
- COOPER B-LINE B602シリーズビームクランプ
- DAYTON 車輪用車軸
- RADIONIC HI-TECH LEDアンダーキャビネットライト
- VESTIL DRAFT シリーズ ドック シール ドラフト ブロッカー