入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーンストロボ |
現在の描画 | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC |
深さ | 5 / 8 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 60 |
高さ | 5.5 " |
ハウジングの色 | グレー |
住宅資材 | 設計された熱可塑性プラスチック |
レンズの色 | アンバー |
光出力 | 90 CP |
取り付け | 表面 |
最大動作温度。 | 32〜120度F |
騒音レベル | 90dB @ 10フィート |
電圧 | 24 VAC / DC |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 色 | 現在の描画 | 深さ | レンズの色 | 光出力 | 取り付け | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868STRR-N5 | 120 VAC | - | 148ミリアンペア | 5 / 8 " | レッド | 21 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥83,710 | ||
868STRA-N5 | 120 VAC | - | 148ミリアンペア | 5 / 8 " | アンバー | 90 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥85,291 | ||
868STRB-N5 | 120 VAC | - | 148ミリアンペア | 5 / 8 " | 青 | 20 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥91,800 | ||
868STRC-N5 | 120 VAC | - | 148ミリアンペア | 5 / 8 " | クリア | 150 CP | 表面 | 屋外で華氏32度から120度 | ¥83,710 | ||
868STRR-AQ | 24 VAC / DC | - | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | 5 / 8 " | レッド | 21 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥89,494 | ||
868STRB-AQ | 24 VAC / DC | - | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | 5 / 8 " | 青 | 20 CP | 屋外の表面 | 32〜120度F | ¥87,229 | ||
868STRC-AQ | 24 VAC / DC | - | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | 5 / 8 " | クリア | 150 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥88,992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。