定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EDWARDS SIGNALING 868STRC-AQ表面実装ホーン/ストロボ、クリア、24V、3/13インチの深さ

在庫あり
アイテム:AA7PVZ モデル:868STRC-AQ相互参照:16G549

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥88,992 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemホーンストロボ
現在の描画462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC
深さ5 / 8 "
XNUMX分あたりの点滅数60
高さ5.5 "
ハウジングの色グレー
住宅資材設計された熱可塑性プラスチック
レンズの色クリア
光出力150 CP
取り付け表面
最大動作温度。32〜120度F
騒音レベル90dB @ 10フィート
電圧24 VAC / DC
幅(Width)5.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.49
船高(cm)20.32
船の長さ(cm)19.05
船幅(cm)17.15
HSコード8531800050
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル電圧現在の描画深さレンズの色光出力取り付け最大動作温度。価格
EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 表面実装ホーン/ストロボ、レッド、120V、0.021A 定格 | AA7PVR 16G542 868STRR-N5120 VAC-148ミリアンペア5 / 8 "レッド21 CP表面32〜120度F¥83,710
EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 表面実装ホーン/ストロボ、アンバー、120V、5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 インチ サイズ | AA7PVT 16G543 868STRA-N5120 VAC-148ミリアンペア5 / 8 "アンバー90 CP表面32〜120度F¥85,291
EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 表面実装ホーン/ストロボ、ブルー、120V、深さ 3 13/32 インチ | AA7PVU 16G544 868STRB-N5120 VAC-148ミリアンペア5 / 8 "20 CP表面32〜120度F¥91,800
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 表面実装ホーン/ストロボ、クリア、120V、深さ 3 13/32 インチ | AA7PVV 16G545 868STRC-N5120 VAC-148ミリアンペア5 / 8 "クリア150 CP表面屋外で華氏32度から120度¥83,710
EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ 表面実装ホーン/ストロボ、レッド、24V、深さ 3 13/32 インチ | AA7PVW 16G546 868STRR-AQ24 VAC / DC-462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC5 / 8 "レッド21 CP表面32〜120度F¥89,494
EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ 表面実装ホーン/ストロボ、アンバー、24V、深さ 3 13/32 インチ | AA7PVX 16G547 868STRA-AQ24 VAC / DC-462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC5 / 8 "アンバー90 CP表面32〜120度F¥85,291
EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ 表面実装ホーン/ストロボ、ブルー、24V、深さ 3 13/32 インチ | AA7PVY 16G548 868STRB-AQ24 VAC / DC-462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC5 / 8 "20 CP屋外の表面32〜120度F¥87,229

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EDWARDS SIGNALING 868STRC-AQ表面実装ホーン/ストロボ、クリア、24V、3/13インチの深さ
¥88,992 /単価