EDWARDS SIGNALING 867STRC-N5表面実装ホーン/ストロボ、クリア、120V、3/5インチの深さ
アイテム:CF4NUA
モデル:867STRC-N5
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ホーンストロボ |
深さ | 3-5 / 16」 |
次元 | 5-1/2" x 5-1/2" |
ランプの種類 | キセノン |
スタンダード | UL 1638 (ストロボ)、UL 464 (ホーン) |
電圧 | 120 VAC |
プロダクト | モデル | 電圧 | 色 | 現在の描画 | 深さ | レンズの色 | 光出力 | 取り付け | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868STRR-N5 | 120 VAC | - | 148ミリアンペア | 5 / 8 " | レッド | 21 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥83,710 | ||
868STRA-N5 | 120 VAC | - | 148ミリアンペア | 5 / 8 " | アンバー | 90 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥85,291 | ||
868STRB-N5 | 120 VAC | - | 148ミリアンペア | 5 / 8 " | 青 | 20 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥91,800 | ||
868STRC-N5 | 120 VAC | - | 148ミリアンペア | 5 / 8 " | クリア | 150 CP | 表面 | 屋外で華氏32度から120度 | ¥83,710 | ||
868STRR-AQ | 24 VAC / DC | - | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | 5 / 8 " | レッド | 21 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥89,494 | ||
868STRA-AQ | 24 VAC / DC | - | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | 5 / 8 " | アンバー | 90 CP | 表面 | 32〜120度F | ¥85,291 | ||
868STRB-AQ | 24 VAC / DC | - | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | 5 / 8 " | 青 | 20 CP | 屋外の表面 | 32〜120度F | ¥87,229 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。