ラベルディスペンサー
TAL 250 電気ラベル ディスペンサー
形式 | モデル | 寸法 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|
A | TAL-250 ステンレス | 見積依頼 | ||
B | TAL-250 | 見積依頼 | ||
C | TAL-250 wP/E | 見積依頼 |
TAL 450 電気ラベル ディスペンサー
形式 | モデル | 寸法 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|
A | TAL-450 | 見積依頼 | ||
B | TAL-450 wP/E | 見積依頼 | ||
C | TAL-450 ステンレス | 見積依頼 | ||
D | TAL-450 ハイスピード | 見積依頼 | ||
D | TAL-450 定速 | 見積依頼 |
DC6050 シリーズ、特殊電気金型部品ディスペンサー
- 送り速度(3.3インチ/秒)
- 最大ラベルの長さ(6 ")
- 最大ラベル幅(4-1 / 2 ")
- 送り速度(3.3インチ/秒)
- 最大ラベルの長さ(6 ")
- 最大ラベル幅(4-1 / 2 ")
LDX6000シリーズ、電気ラベルディスペンサー
LR4500シリーズ、特殊巻取機
LD6000シリーズ、電気ラベルディスペンサー
TAL 750 電気ラベル ディスペンサー
形式 | モデル | コアサイズ | 寸法 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TAL-750 ハイスピード | 見積依頼 | |||
B | TAL-750 ステンレス | 見積依頼 | |||
A | TAL-750 定速 | 見積依頼 | |||
C | TAL-750HD | 見積依頼 |
手動ラベルディスペンサー
LDX8000シリーズ、電気ラベルディスペンサー
Start International LDX8000 シリーズ電動ラベル ディスペンサーは、製造、梱包、配送業界での使用に最適です。 紙、ビニール、アセテート、ポリエステル、ホイルにマーキングをラベル付けできます。 これらのラベルディスペンサーには、ラベルロールの重量に耐えられる高トルクモーターが装備されています。 直線幅の容量は 0.25 ~ 8 インチの範囲であり、毎秒 2、3.9、および 7.8 インチの送り速度で利用できます。
Start International LDX8000 シリーズ電動ラベル ディスペンサーは、製造、梱包、配送業界での使用に最適です。 紙、ビニール、アセテート、ポリエステル、ホイルにマーキングをラベル付けできます。 これらのラベルディスペンサーには、ラベルロールの重量に耐えられる高トルクモーターが装備されています。 直線幅の容量は 0.25 ~ 8 インチの範囲であり、毎秒 2、3.9、および 7.8 インチの送り速度で利用できます。
LD3000シリーズ、電気ラベルディスペンサー
- 送り速度:毎秒2.2 "
- 最大ラベル幅:2-1 / 4 "
- 最大ラベルの長さ:4 "(102mm)
- 送り速度:毎秒2.2 "
- 最大ラベル幅:2-1 / 4 "
- 最大ラベルの長さ:4 "(102mm)
形式 | モデル | ラベルの長さ | ライナー幅容量 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LD3000 | ¥112,967 | ||||
B | LD3000 FDA | ¥235,140 | 見積依頼 | |||
C | LD3000-J | ¥140,559 | 見積依頼 | |||
D | LD3000ESD | ¥182,595 | 見積依頼 | |||
E | LD3500 | ¥118,281 |
LD8000シリーズ、電気ラベルディスペンサー
ラベル巻き取り機
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | TAL-400R | 見積依頼 |
B | TAL-610R | 見積依頼 |
B | TAL-610R ダンサーアーム付 | 見積依頼 |
自動ハングタブディスペンサー 長さ11インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LDANGTAB | AA3FUY | ¥161,878 |
6層ラベルディスペンサー23インチx1-2 / XNUMXインチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LDM2050F | AH6ジム | ¥103,580 |
詳細はこちら
- ポンプ制御
- 解体ツールと機器
- ファンブレードとプロペラ
- アンカー
- 水質と浄化
- 空気圧グリッパー
- 地球抵抗テスターのクランプ
- ホールプラグ
- ランプモジュールとコンタクトブロックの組み合わせ
- 手動排水管クリーナー
- ZOELLER シンクドレンポンプシステム
- CHICAGO-LATROBE スクリューマシンドリルビット、高速度鋼、118度
- WALTER ジョバードリル8.3mm超硬
- SCHNEIDER ELECTRIC 非照光式押しボタンオペレーター
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ボルト
- CONRADER CACシリーズタンク内チェックバルブ
- B & P MANUFACTURING ストリップを着用する
- KELCH ボーリングバーホルダー、105 mm
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 DWV 製作フィッティング ダブル Y、ソケット x ソケット x ソケット x ソケット
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ティー、SR Fipt x SR Fipt x SR Fipt SS 襟