IIGパイプ断熱材
形式 | モデル | 断熱材の公称ID | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 42120 | 1.125 " | 1.5 " | ¥9,101 | |
A | 41495 | 1.375 " | 1.5 " | ¥9,024 | |
A | 41425 | 1.375 " | 1" | ¥5,743 | |
A | 41420 | 1.375 " | 1" | ¥5,233 | |
A | 41595 | 1.375 " | 2" | ¥13,049 | |
A | 541308 | 1.625 " | 1.5 " | ¥9,547 | |
A | 41430 | 1.625 " | 1" | ¥5,886 | |
A | 42260 | 1.625 " | 2" | ¥13,551 | |
A | 41500 | 2" | 1.5 " | ¥9,860 | |
A | 41435 | 2" | 1" | ¥6,423 | |
A | 41600 | 2" | 2" | ¥14,280 | |
A | 41605 | 2.5 " | 2" | ¥15,164 | |
A | 41440 | 2.375 " | 1" | ¥7,571 | |
A | 41505 | 2.375 " | 1.5 " | ¥10,907 | |
A | 41510 | 3" | 1.5 " | ¥12,692 | |
A | 41445 | 3" | 1" | ¥8,245 | |
A | 41610 | 3.5 " | 2" | ¥18,785 | |
A | 41515 | 3.5 " | 1.5 " | ¥13,453 | |
A | 41450 | 3.5 " | 1" | ¥9,152 | |
A | 41615 | 4.5 " | 2" | ¥20,844 | |
A | 41455 | 4.5 " | 1" | ¥10,999 | |
A | 41520 | 4.5 " | 1.5 " | ¥15,336 | |
A | 41525 | 5.5 " | 1.5 " | ¥15,030 | |
A | 41620 | 5.5 " | 2" | ¥22,501 | |
A | 41625 | 6.5 " | 2" | ¥24,225 | |
A | 41530 | 6.625 " | 1.5 " | ¥17,159 | |
A | 41465 | 8.5 " | 1" | ¥13,604 | |
A | 41635 | 8.5 " | 2" | ¥25,502 | |
A | 41540 | 8.625 " | 1.5 " | ¥18,513 | |
A | 41550 | 10.75 " | 1.5 " | ¥22,782 | |
A | 41645 | 10.75 " | 2" | ¥30,277 | |
A | 41485 | 55 / 64 " | 1.5 " | ¥8,648 | |
A | 534777 | 55 / 64 " | 1" | ¥4,908 | |
A | 41460 | 66.5 " | 1" | ¥12,112 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルトラック
- ガスボンベレギュレーター
- エアホッチキス
- ジャンパーケーブル
- ポストドライバー
- アークフラッシュ保護
- ラボろ過
- アクセスバリアと群集管理
- プラスチック
- 池の付属品
- APPROVED VENDOR ユニオン、チューブ、ニッケルメッキ真ちゅう
- SUPERIOR TOOL 内径パイプレンチ
- COOPER B-LINE B588シリーズXNUMX穴Uサポート
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 製作フィッティング レデューサー カップリング、ソケット x ソケット
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000標準ボールバルブ、JISソケット、EPDM、メートル法
- MARTIN SPROCKET ブッシュ付QD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号120
- PLAST-O-MATIC FC125 シリーズ フロー コントロール バルブ
- BESSEY ブロックを上げる
- NIBCO DWV レデューシングアダプター、PVC
- NIBCO ストリートワイズ、PVC