入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ絶縁 |
約「R」値 | 8.7 |
色 | ライトグリーン |
鉄パイプサイズ用 | 1" |
チューブIDの場合 | 1-1 / 4」 |
チューブ外径用 | 1-3 / 8」 |
断熱材の公称ID | 1.375 " |
絶縁タイプ | リジッド |
長さ | 3ft。 |
材料 | ミネラルウール |
温度。 範囲 | 0度から1200度F |
壁の厚さ | 2" |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 92.71 |
船の長さ(cm) | 13.65 |
船幅(cm) | 13.65 |
HSコード | 4303900000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。