MALIN CO. 酸化インコネル航空宇宙用ロックワイヤー
Malin Co. の酸化された Inconel ロックワイヤーまたは安全ワイヤーは、留め具が適切に締められていることを保証し、重要な部品や留め具が脱落するのを防ぐ安全機構として機能します。 航空宇宙産業に最適です。
形式 | モデル | 直径 | 長さ | |
---|---|---|---|---|
A | MS9226-01 | 0.016 " | 872のフィート | 見積依頼
|
A | MS9226-02 | 0.020 " | 558のフィート | 見積依頼
|
A | MS9226-03 | 0.025 " | 341のフィート | 見積依頼
|
A | MS9226-04 | 0.032 " | 218のフィート | 見積依頼
|
A | MS9226-05 | 0.040 " | 134のフィート | 見積依頼
|
A | MS9226-06 | 0.051 " | 134のフィート | 見積依頼
|
A | MS9226-07 | 0.063 " | 88のフィート | 見積依頼
|
A | MS9226-08 | 0.091 " | - | 見積依頼
|
動作メカニズム
- XNUMX つ以上の部品を一緒に固定するには、ポジティブ ロック デバイス機能を使用します。
- これらの安全ワイヤーは、シングル ストランドまたはダブル ツイスト方式を使用してファスナーに取り付けられます。
- ダブルツイスト法では、ワイヤを 180 度の弧を描くようにツイストします。
- シングル ストランド方式では、閉じた幾何学的パターンと電気システム内の狭い間隔の部品を形成します。
- ワイヤーをねじる際は、力を入れすぎないようにしっかりと引っ張る必要があります。
- 負傷した後、それらの端を圧着して曲げる必要があります。
- これらの安全ワイヤーは、さらに締め付けるとファスナーが緩むのを防ぎます。
- 振動による摩擦や疲労の原因となるため、ロックワイヤーは取り付けないでください。
特徴
- Malin Co. 酸化ロックワイヤーは、耐衝撃性と耐腐食性のために高密度ポリエチレンから成形されたリサイクル可能なキャニスターに入っています。
- ロックワイヤーは酸化インコネルで構成されており、塩化物応力腐食割れに抵抗するためにリスクの高い用途で使用されています。
- 分解されないオレンジ色のキャニスターは、ワイヤーにグリースの蓄積やその他の腐食性物質が付着しないようにします。
- それらは、数百フィートのワイヤーを保持する容量を持つキャニスター/コイル/スプールに含まれる、幅広いサイズで利用できます。
規格と承認
- AMS 5687
- NASM
よくある質問
インコネルとは?
インコネル合金 600 は、優れた耐浸炭性と耐酸化性を備えたニッケルクロム合金です。 ニッケル含有量が高いため、塩化物応力腐食割れに耐性があります。 華氏700度までの極低温に耐えることができます。
インコネルとステンレス鋼の違いは何ですか?
インコネルは、ステンレス鋼合金よりも高温での強度と耐食性に優れています。 ただし、低温では、17-4PH などのステンレス鋼はインコネルよりも高い強度を提供できます。
Malin Co. のさまざまなロックワイヤーに使用されているさまざまなカラー コードは何ですか?
- Malin's の色分けされた缶は、ロックワイヤーの種類を簡単に識別できます。
- 黄色い缶 - インコネルロックワイヤー
- 青い缶 - ステンレス製ロックワイヤー
- オレンジ缶 - 酸化インコネルロックワイヤー
- 赤い缶 - モネル線
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プロセスキャリブレーター
- コンクリートこて
- ケーブルサポート
- ガスヒーターアクセサリー
- はしごを追跡する
- パワーソーとアクセサリー
- サンディングディスクとベルト
- 林業
- 特殊安全ツール
- バルブ
- ADAM EQUIPMENT ACアダプタ
- BALDWIN FILTERS インライン燃料フィルタ
- SMITH-COOPER S4036Xクロス
- VULCAN HART マニホールド、バーナー
- ZURN トイレキャリア、Zurn ブランドに適合
- REMCO 57インチグラスファイバーハンドル
- NIBCO ハイヒールインレット付き DWV エルボ、ABS
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XDTX ヘリカル/ウォーム二減速減速機
- WEG 電気モーター、100馬力