入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | ハードスリック |
リスト番号 | E5 |
材料 | 3%バナジウム合金高速度鋼 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 90 mm |
ピッチ | 1.25 mm |
ピッチ直径の制限 | D5 |
シャンク径 | 8.10 mm |
サイズ | M8 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 12 mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207508000 |
モデル | ねじの種類 | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV426 | メートル法の粗い | BV | 74 mm | 1.50 mm | D6 | 9.70 mm | M10 | 13 mm | ¥5,378 | |
BV435 | メートル法 | BV | 74 mm | 1.25 mm | D5 | 9.70 mm | M10 | 12 mm | ¥5,136 | |
E0403 | UNC | E0 | 2.5 " | 20 | GH3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | ¥4,583 | |
E0483 | UNC | E0 | 2 15 / 16 " | 16 | GH3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 35 / 64 " | ¥6,073 | |
E0563 | UNC | E0 | 3.375 " | 13 | GH3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ¥7,679 | |
E4315 | メートル法の粗い | E4 | 80 mm | 1.00 mm | D5 | 6.50 mm | M6 | 11 mm | ¥4,677 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。