BUSSMANN CC12H シリーズ 時間遅延ミゼット ヒューズ
形式 | モデル | 定格電流 | DC電圧定格 | 割り込み定格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | CC12H3.5A-TR | 3.5A | 63 VDC | 50A | 34ミリオーム | 見積依頼
|
A | CC12H3A-TR | 3A | 63 VDC | 50A | 45ミリオーム | 見積依頼
|
A | CC12H4.5A-TR | 4.5A | 32 VDC | 100A | 25ミリオーム | 見積依頼
|
A | CC12H5A-TR | 5A | 32 VDC | 100A | 21ミリオーム | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パーツチェストとボックス
- 流出キットとステーション
- ケーブルビットアクセサリ
- ヒュームおよびスモークエキゾースター
- ソイルオーガーキット
- ネジ
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- フードサービス調理器具と準備
- フローコントロールバルブ
- オイルクーラー
- BRIGHT STAR 電源コード
- JJ KELLER 労働法ポスター、連邦および州の労働法
- IGUS スリーブベアリング1/2インチ
- MACROMATIC TD-813シリーズ、時間遅延リレー、120VAC / DC
- AUTOQUIP スーパータイタンシリーズダブルワイドシザーリフトテーブル
- VESTIL HOPシリーズスチールセルフダンピングホッパー
- VESTIL INDEXシリーズ インデクシング フォトスイッチ コントロール
- EDWARDS SIGNALING ウォールマウント
- MI-T-M デカール
- MASTER LOCK S31 熱可塑性南京錠、同様にキー付きマスターキー付き