BUSSMANN CC12H3.5A-TR表面実装ヒューズ、時間遅延/スローブロー、63VDC、3.5A
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 表面実装ヒューズ |
定格電流 | 3.5A |
DC電圧定格 | 63 VDC |
ヒューズサイズ/グループ | 1206(3216メトリック) |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
高さ | 0.6 mm |
割り込み定格 | 50A |
長さ | 3.2 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 125度C |
製造元シリーズ | CC12H |
最小動作温度 | -40度C |
梱包 | カットテープ |
カテゴリー別 | SMDヒューズ |
34ミリオーム | |
電圧(DC) | 63VDC |
幅(Width) | 1.6 mm |
船の重量(kg) | 1.4 |
モデル | 定格電流 | DC電圧定格 | 割り込み定格 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CC12H5A-TR | 5A | 32 VDC | 100A | 21ミリオーム | - | 見積依頼
|
CC12H4.5A-TR | 4.5A | 32 VDC | 100A | 25ミリオーム | - | 見積依頼
|
CC12H3A-TR | 3A | 63 VDC | 50A | 45ミリオーム | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。