入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | ブラック |
カップリング材料 | 真鍮 |
カバー材質 | EPDM |
フィッティングサイズ | 3/4 "(M)NPT |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 25ft。 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
外径 | 1.1 " |
強化 | 合成毛糸 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -20〜190度F |
船の重量(kg) | 3.98 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 4009120050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3JT79 | 50ft。 | ¥31,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。