CENTURY 農場ビルディング ダイレクトドライブ ファン モーター
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボルトサークル径 | 全負荷アンペア | 弾力性のあるリング径 | リングトゥリングセンター | 軸長 | シャフトの向き | シャフトタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C045A | 9.75 " | 5.187 " | 4.0/2.0 | 2.5 " | 6.5 " | 3.25 " | オールアングル | ダブルフラット | ¥50,269 | |
B | C046A | 10 " | 5.187 " | 4.5/2.3 | 2.5 " | 6.75 " | 3.25 " | オールアングル | ダブルフラット | ¥51,159 | |
C | C059A | 10.125 " | 5.15 " | 3.4 | 2.25 " | 7.187 " | 2.5 " | 水平な | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | ¥45,483 | |
D | C047A | 11 " | 5.187 " | 6.5/3.25 | 2.5 " | 7.875 " | 3.125 " | オールアングル | ダブルフラット | ¥51,042 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 温度湿度計と露点計
- 番号タグ
- ディフューザーアクセサリー
- フォーク
- ベアリングを挿入
- ターミナルブロック
- つや消し
- インターホンとスピーカー
- 通信部
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- BUSSMANN 自動車用ヒューズ:シリーズFLF
- DIXON アンローダーバルブ
- VULCAN HART ボトム
- SKB 保護ケース、50/23インチ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 1 / 4-20 Un
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、8-32 Unc
- MARTIN SPROCKET D 従来4溝ストックQDシーブ
- AIRMASTER FAN 重力ダンパー
- BROWNING Q2タイプ 割テーパブッシュ
- TIMKEN シール