CENTURY C047AモーターPsc1 / 2 Hp 1100 115 / 230v 48z Teao
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
ボルトサークル径 | 5.187 " |
コンデンサが含まれています | 有り |
コンデンサが必要です | 同梱 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 6.5/3.25 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 8.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | ダブルフラット |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | クレードル/スタッド |
銘板の回転数 | 1100 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リングトゥリングセンター | 7.875 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 3.125 " |
シャフトの向き | オールアングル |
シャフトタイプ | ダブルフラット |
スタッドの長さ | 7 / 8 " |
スタッドの位置 | シャフトエンド |
スタッドパターン | 3-5/8 x 3-5/8" |
スタッドサイズ | #8-32 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115/230 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 9.85 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボルトサークル径 | 全負荷アンペア | 弾力性のあるリング径 | リングトゥリングセンター | 軸長 | シャフトの向き | シャフトタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C046A | 10 " | 5.187 " | 4.5/2.3 | 2.5 " | 6.75 " | 3.25 " | オールアングル | ダブルフラット | ¥51,159 | ||
C045A | 9.75 " | 5.187 " | 4.0/2.0 | 2.5 " | 6.5 " | 3.25 " | オールアングル | ダブルフラット | ¥50,269 | ||
C059A | 10.125 " | 5.15 " | 3.4 | 2.25 " | 7.187 " | 2.5 " | 水平な | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | ¥45,483 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。