入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧コンデンセートセパレーター |
直径 | 3.35 |
差圧 | 1 PSI |
高さ | 7.34 " |
住まい | 亜鉛をキャスト |
マックス。 フロー | CFM 50 |
最大フローCFM @ 100 PSI | 50 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 150 |
NPTサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSA-06-FM0 | 4.625 | 10 " | CFM 100 | 200のプサイ | ¥66,705 | ||
WSA-08-FM0 | 4.625 | 10 " | CFM 120 | 201のプサイ | ¥66,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。