SPEEDAIRE 4ZL15 セパレーター凝縮液
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧コンデンセートセパレーター |
直径 | 8.22 |
差圧 | 1 PSI |
高さ | 16.86 " |
住まい | サイトグラス付きメタル |
マックス。 フロー | CFM 750 |
最大フローCFM @ 100 PSI | 750 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 175 |
NPTサイズ | 2" |
船の重量(kg) | 12.42 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
4ZL13 | ¥143,928 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。