プラスチック供給バタフライダンパーPVC
プラスチック供給バタフライ ダンパーは、HVAC システム、特に換気ダクト、エア ハンドリング ユニット、排気システムで空気の流れを調整するために使用されます。 これらは、ガスまたは空気流制御のためのさまざまな産業および商業用途に適しています。
形式 | モデル | ダクトサイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PVCBD04 | 4" | 7.5 " | ¥52,045 | |
B | PVCBD06 | 6" | 8.25 " | ¥53,371 | |
B | PVCBD08 | 8" | 10.5 " | ¥71,631 | |
B | PVCBD10 | 10 " | 13 " | ¥71,638 | |
B | PVCBD12 | 12 " | 14.5 " | ¥79,090 |
特徴
- Plastic Supply バタフライ ダンパーは、耐腐食性と耐久性を備えたタイプ 1 PVC フレーム タイプを備えています。
- これらのダンパーは高速空気制御を提供し、乱流と圧力降下を軽減します。
- ダンパーブレードを所定の位置に固定するためのロックネジが付属しています。
- これらのバタフライ ダンパーは、取り付けが簡単な丸いブレードと、漏れを防ぐしっかりとしたシールを備えています。
規格と承認
- ASTM
よくある質問
これらの用途に適したサイズのバタフライ ダンパーを選択するにはどうすればよいですか?
用途に適したサイズのバタフライ ダンパーを選択するには、システムの流量と圧力、ダクトのサイズ、設置に利用できるスペースを考慮してください。
これらのバタフライダンパーをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
バタフライダンパーのメンテナンスは、定期的に点検・清掃し、ベアリングやヒンジに注油し、損傷や磨耗がないか確認し、損傷した部品は速やかに交換してください。 バタフライダンパーの継続的な性能と寿命を確保するには、定期的なメンテナンスが重要です。
バタフライダンパーと他のタイプのダンパーの違いは何ですか?
バタフライ ダンパーには、ガスや空気の流れを調整または遮断するために回転する円形のディスクが付いていますが、他のタイプのダンパーには、空気の流れを制御するために回転またはスライドするブレードまたはベーンが付いている場合があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 検査用ミラー
- 難燃性およびアークフラッシュ下着
- グラッドハンドアクセサリー
- コンクリートパワーカッターアクセサリー
- 空気圧制御アクセサリ
- 掘削アクセサリー
- コミュニケーションツール
- 地絡保護
- 交通安全
- 舗装の品質
- BUSSMANN アメリカン ガラスおよびセラミック ヒューズ: シリーズ MDA
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T3 1 / 4、13.5V
- TAPCO サインベース
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 病院グレードのサージ保護レセプタクル、デュプレックス、20A
- DUCTMATE インチ直径ゲージ セルフシールスナップロック
- CH HANSON フラグテープ、標準色
- HOFFMAN SpectraCoolG28シリーズ屋外エンクロージャーエアコン
- MARATHON MOTORS Globetrotter密結合ポンプモーター、JM、防滴
- VALLEY CRAFT セキュリティ カート アクセサリ
- WEG ODP フットマウント、ジェットポンプモーター、単相