MARATHON MOTORS グローブトロッター密結合ポンプモーター、JM、防滴
Marathon Globetrotter クローズカップル ポンプ (CCP) モーターは、商業用および工業用ポンプ アプリケーションでクローズ カップル ポンプと共に使用されます。 これらのモーターには、スムーズな動作と長い耐用年数のために、特大のロック付きシャフトエンド ボール ベアリングが付属しています。
形式 | モデル | 銘板の回転数 | フレーム | 全負荷アンペア | NEMAデザイン | 全体の長さ(Overall Length) | RPM | RPM範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143TTDR16042 | - | 143JMV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | ¥144,549 | |
B | 145TTDR16302 | - | 145JMV | 3 | A | - | 3600 | - | 575 | ¥207,060 | |
A | 143TTDR16013 | - | 143JMV | 3.8/1.9 | B | - | 3600 | - | 230/460 | ¥53,584 | |
B | 145TTDR16022 | - | 145JMV | 8.75 | B | - | 3600 | - | 200 | ¥207,060 | |
A | 145TTDR16019 | - | 145JMV | 5.6/2.8 | B | - | 3600 | - | 230/460 | ¥185,494 | |
C | 145TTDR16329 | - | 145JMV | 4.4/2.2 | B | - | 1800 | - | 230/460 | ¥126,259 | |
D | 143TTDR16043 | - | 143JMV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | ¥48,864 | |
E | 145TTDR16023 | - | 145JMV | 8.75 | A | - | 3600 | - | 200 | ¥207,060 | |
D | 145TTDR16335 | - | 145JMV | 6.9 | B | - | 1800 | - | 200 | ¥44,558 | |
A | 143TTDR16047 | - | 143JMV | 3/1.5 | B | - | 1800 | - | 230/460 | ¥152,050 | |
A | 145TTDR16073 | - | 145JMV | 5.05 | B | - | 1800 | - | 200 | ¥157,370 | |
A | 145TTDR16336 | - | 145JMV | 6.9 | B | - | 1800 | - | 200 | ¥178,500 | |
F | 145TTDR6034 | 1755 | 145JM | 4.4-4.4/2.2 | - | 15.125 " | - | 1701-1800 | 208-230/460 | ¥145,320 | |
G | 145TTDR6013 | 3490 | 145JM | 8.0-7.2/3.6 | - | 14.75 " | - | 3001-3600 | 208-230/460 | ¥208,519 |
特徴
- 開いた防滴エンクロージャーが付属しており、モーターが過熱するのを防ぐために巻線上に自由な空気の流れを可能にします。
- これらのユニットには、湿気や汚染物質からベアリングを保護するための外部スリンガーが備わっています。
- シールの摩耗を減らし、腐食を防ぐために、ストロークごとに適切な潤滑を可能にするために、水平/シャフトダウンの向きが特徴です。
- などのモデル GT400、1800 Hz で最大速度定格 60 rpm を提供する三相設計が付属しています。
- 偶発的な接触を防ぐためにワイヤ接続を安全に収納するためのスチール製コンジット ボックスが装備されています。
規格と承認
- UL
- CSA
- CE
よくある質問
ポリレックスEMグリスとは?
POLYREX EM グリースは、モーター ベアリングの潤滑に使用され、耐久性を高め、さび、腐食、洗い流しに耐えます。
Fインシュレーションとは?
クラス F 絶縁のモーターは、155 ℃ の最大温度定格に耐えるのに役立ちます。損傷を防ぐために、接着剤、シリコーン、および熱耐久性の高いアルキド樹脂ワニスで強化できます。
コンデンサ起動設計とは?
コンデンサの始動設計は、さまざまな配管用途に対して、高い始動トルク、高い破壊トルク、および比較的低い始動電流を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルクコンテナ
- 耐薬品性の使い捨てつなぎ服
- パイプロケーター
- コードレスバンドソー
- ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- ホースリール
- 呼吸器の
- 乾式壁および左官ツール
- 緊急照明
- HVACテスト機器
- MONROE PMP 凹型折りたたみ式プルハンドル
- NILFISK フィルタ
- ATP チューブ、黒
- APPLETON ELECTRIC バラストアセンブリ、175W
- ACROVYN ラブストリップ、アーモンド、アクロビン、長さ 120 インチ
- MI-T-M ヒューズホルダー
- HONEYWELL フィルターキット
- ULTRA-DEX USA 超硬ボーリングバー、レイダウン/トップノッチ
- INGERSOLL-RAND Oリング
- HUB CITY SSW240シリーズ クリーンラインステンレス製ウォーム減速機