MARATHON MOTORS 145TTDR6013密結合ポンプモーター三相3馬力
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム |
フレーム | 145JM |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 8.0-7.2/3.6 |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 10.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3490 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 14.75 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 4.25 " |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 21.42 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | 銘板の回転数 | フレーム | 全負荷アンペア | NEMAデザイン | 全体の長さ(Overall Length) | RPM | RPM範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTDR6034 | 1755 | 145JM | 4.4-4.4/2.2 | - | 15.125 " | - | 1701-1800 | 208-230/460 | ¥131,093 | ||
145TTDR16329 | - | 145JMV | 4.4/2.2 | B | - | 1800 | - | 230/460 | ¥128,058 | ||
143TTDR16042 | - | 143JMV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | ¥31,442 | ||
145TTDR16302 | - | 145JMV | 3 | A | - | 3600 | - | 575 | ¥30,857 | ||
143TTDR16043 | - | 143JMV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | ¥35,549 | ||
145TTDR16023 | - | 145JMV | 8.75 | A | - | 3600 | - | 200 | ¥168,236 | ||
145TTDR16335 | - | 145JMV | 6.9 | B | - | 1800 | - | 200 | ¥32,416 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。