MARATHON MOTORS 145TTDR16023GT2009密結合ポンプモーター
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 87.5% |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 145JMV |
全負荷アンペア | 8.75 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 2.24 |
取り付け | C-フェイスリジッド |
NEMAデザイン | A |
利き手 | 水平またはシャフトダウン |
相 | 3 |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.15 |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 27.64 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | 銘板の回転数 | フレーム | 全負荷アンペア | NEMAデザイン | 全体の長さ(Overall Length) | RPM | RPM範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTDR6013 | 3490 | 145JM | 8.0-7.2/3.6 | - | 14.75 " | - | 3001-3600 | 208-230/460 | ¥188,105 | ||
145TTDR6034 | 1755 | 145JM | 4.4-4.4/2.2 | - | 15.125 " | - | 1701-1800 | 208-230/460 | ¥131,093 | ||
145TTDR16329 | - | 145JMV | 4.4/2.2 | B | - | 1800 | - | 230/460 | ¥128,058 | ||
143TTDR16042 | - | 143JMV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | ¥31,442 | ||
145TTDR16302 | - | 145JMV | 3 | A | - | 3600 | - | 575 | ¥30,857 | ||
143TTDR16043 | - | 143JMV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | ¥35,549 | ||
145TTDR16335 | - | 145JMV | 6.9 | B | - | 1800 | - | 200 | ¥32,416 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。