パイプロケーター
パイプロケーターは、届きにくい場所や限られた場所にある地下のパイプ/チューブや鉄製の物体の位置を特定するために使用されます。 Raptor Supplies はさまざまなマグネットロケーターを提供しています。...続きを読む
マグネットロケーター
ゾンデ/ラインロケーター、長さ 11 インチ、高密度ポリエチレンハウジング
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
19238 | AB3XNJ | ¥383,301 |
パイプ/ケーブル/ゾンデロケーター15フィートの深さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
69001 | AD7JQE | ¥367,384 |
リモート送信機/ゾンデ、512Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
16728 | AD7RNX | ¥129,404 |
パイプロケーター
パイプロケーターは、限られたエリアや手の届きにくい場所に地下のパイプ/チューブや鉄の物体を配置するために設計されています。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します リッジド、CST/バーガー& Rothenberger パイプロケーター。 一部のモデルは、オン/オフ機能、感度と音量の制御が組み込まれているため、手間のかからないキャリブレーション、簡単にアクセスできるバッテリーコンパートメント、防水ハウジングを備えています。 さまざまな送信機とスカウトロケーターとともに、これらのパイプロケーターの幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
よくある質問
これらのパイプ ロケータをクリーニングして維持する方法は?
- パイプロケーターを柔らかく乾いた布で拭き、蓄積した汚れや破片を取り除きます。
- パイプロケータは、日光や熱源から離れた涼しく乾燥した場所に保管してください。
- パイプロケーターに損傷や摩耗の兆候がないか定期的に点検してください。
- パイプロケータが電池で動作する場合は、定期的に電池を交換して、新しい電源を確保してください。
- パイプロケータを定期的に校正して、正確な測定値を確保してください。
- ケーブルに損傷や摩耗の兆候がないか頻繁に確認し、損傷したケーブルは交換してください。
Rothenberger パイプ/ケーブル/ゾンデ探知機の動作温度範囲は?
-4 から 133 度 F。
マグネットホルダーを使用する前の安全対策は?
- マグネットロケーターでスキャンするエリアに潜在的な危険がないことを確認してください。
- デバイスを安全に操作するために、製造元の指示に従ってください。
詳細はこちら
- ビニール
- ドライバーとナットドライバー
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 特殊研磨剤
- 配管ホース
- ロックアウト南京錠
- エッジプロテクターとコーナープロテクター
- エアフィルターとエレメント
- NORTON ABRASIVES ブルーファイア研磨カットオフホイール、タイプ1
- SHARON PIPING ティー、突合せ溶接、ステンレス鋼
- KIPP K0155シリーズ、1 / 4-20ネジサイズスターグリップノブ
- MILWAUKEE ドレンガンキット、M18 FUEL、0 ~ 700 rpm
- BALDOR MOTOR 汎用モーター、三相、ODP、F2 マウント、フットマウント
- MARTIN SPROCKET 両軸ボアB形ローラチェーンスプロケット チェーン番号50
- SLOAN 流し
- ALLEGRO SAFETY サイドパネルフォーム
- INSTOCK 排煙器アーム
- HUMBOLDT 50kN ゲージ付き中荷重アンカー試験キット