TB WOODS Dura-Flex QD ブッシュドハブ
形式 | モデル | サイズ | ブッシングサイズ | カップリングサイズ | 重量 | ハブ径 | ハブ外径 | 最大角度のずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WE4H | WE4 | JA | WE4 | 0.6ポンド。 | 2.6 " | 2.6 " | 4° | 1 / 16 " | ¥32,089 | 見積依頼
|
A | WE5H | WE5 | SH | WE5 | 0.9ポンド。 | - | 3.13 " | 4° | 1 / 16 " | ¥37,094 | 見積依頼
|
A | WE10H | WE10 | SDS | WE10 | 1.2ポンド。 | - | 3.65 " | 4° | 1 / 16 " | ¥42,581 | 見積依頼
|
A | WE20H | WE20 | SK | WE20 | 2.8ポンド。 | - | 4.48 " | 3° | 0.09375 " | ¥67,656 | 見積依頼
|
A | WE30H | WE30 | SF | WE30 | 4.7ポンド。 | 5.42 " | 5.42 " | 3° | 0.09375 " | ¥94,489 | 見積依頼
|
A | WE40H | WE40 | E | WE40 | 8.7ポンド。 | - | 6.63 " | 3° | 0.09375 " | ¥123,267 | 見積依頼
|
A | WE50H | WE50 | E | WE50 | 14.5ポンド。 | 8.13 " | 8.13 " | 3° | 0.09375 " | ¥181,203 | 見積依頼
|
A | WE60H | WE60 | F | WE60 | 23ポンド。 | - | 8.75 " | 2° | 1 / 8 " | ¥222,186 | 見積依頼
|
A | WE70H | WE70 | JA | WE70 | 32ポンド。 | 9.25 " | 9.25 " | 2° | 1 / 8 " | ¥359,624 | 見積依頼
|
A | WE80H | WE80 | M | WE80 | 86ポンド。 | 11.3 " | 11.3 " | 2° | 1 / 8 " | ¥572,651 | 見積依頼
|
Dura-Flex QD ブッシュ付きハブ
TB Wood の Dura-Flex QD カップリング ハブは、トルク伝達用途でシャフト端を結合するために有限要素解析を使用して設計されています。 これらの Sure-Grip ブッシュ カップリングは衝撃を吸収し、角度、軸、ねじり、平行のミスアライメントに対応します。 これらのクイックディスコネクトブッシュボアにより、取り外しが簡単になり、メンテナンスの労力が軽減されます。 スムーズに動作するために追加の潤滑は必要ありません。 W4 から W80 サイズまでの幅広い Dura-Flex Sure-Grip ハブからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワークベンチトップ
- ダンパー
- ユニバーサルAC / DCモーター
- フロートバルブ
- 使い捨てタオルとワイプ
- ハンドツールキット
- ポンプ付属品
- 屋外エリア備品
- 化学ポンプ
- テストポンプ
- WESTWARD オイルポンプ
- POWER FIRST 熱収縮ナイロン絶縁オス ディスコネクト
- FEIN POWER TOOLS 掃除機のノズル
- RAE 舗装ステンシル、自転車
- CALDWELL ベールリフティングトング
- WATTS 77SM1シリーズ鋳鉄Y型パターンストレーナー
- MARTIN SPROCKET ハンマーセット、グラスファイバーハンドル
- ALL MATERIAL HANDLING 造船所用フック
- VESTIL TG-1200 フルオーバーラップヘッダーマウントビニールストリップドア
- NIBCO フラッシュDWVブッシュ、ABS